圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
種別高真空度形
接続口径-
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
使用流体空気
標準供給圧力(MPa)0.5
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
形状管形
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa
使用温度範囲0~60℃
使用流体空気
付加機能集中排気仕様
圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用流体空気
標準供給圧力(MPa)0.15~0.7
エア供給ポートサイズP6
真空ポートサイズV6
圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用流体空気
標準供給圧力(MPa)0.15~0.7
圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
使用流体空気
標準供給圧力(MPa)0.5
関連キーワード