1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PISCO(ピスコ)プラレールチェーンHPEシリーズ
エコ商品
収納部を2つに分割、フラップもそれぞれに独立、ケーブルを種類別に収納可能です。
用途フラップを片側だけ開き、ケーブルの交換などの作業をすることができます。 ピッチ(mm)45 材質(本体)ナイロン6+ガラス20% 使用温度範囲(℃)-10~80 寸法t(mm)24 寸法T(mm)40 最大フリースパン(m)1 最大移動ストローク(m)1.9 リンク数(/m)23 最大ケーブル・ホース外径(mm)20 最大ケーブル・ホース質量(kg/m)2.5 最大移動速度(m/sec)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1リンク)ほか
329 税込362
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)