圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
種別高真空度形
接続口径-
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
使用流体空気
標準供給圧力(MPa)0.5
吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。
吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。
搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa
使用温度範囲0~60℃
使用流体空気、不活性ガス
最高真空圧力(kPa)-53
標準供給圧力(MPa)0.5
圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
使用流体空気
標準供給圧力(MPa)0.5
ワークを搬送するための必需品。
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
様々な条件に対応。
性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
パッド直付タイプに、小径ノズル:Φ0.3、Φ0.4mmを追加。
低消費流量へのニーズに対応。
形状真空パッド直付形
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa
使用温度範囲0~60℃
使用流体空気
関連キーワード