「エアフィルター ピスコ」の検索結果

29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PISCO(ピスコ)エアフィルタ
エコ商品
仕様エアフィルタ 使用温度範囲(℃)5~50 使用流体空気 材質(ボウル)ポリカーボネート 耐圧力(MPa)1.5 流量(L/min(ANR))300 RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力単位MPa フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
3,890 税込4,279
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

真空用フィルター 小型ユニオンタイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
真空システムのハイサイクル化が要求される分野に最適な真空用フィルターです。容積が小さく、真空システムのハイサイクル化が要求される分野に最適な真空用フィルターです。ちりの量やエレメントの交換時期などによって、エレメントサイズを2種類から選択可能です。
材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)シールゴム:ニトリルゴム(NBR)フィルターカバー:ポリアミド(PA)
1個
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
真空発生器によって吸い込まれたダストや水滴をサイクロン効果とエレメントにより除去します。ダストケースが大きいため、メンテナンスの回数が減少します。
材質フィルターカバー:PCTG樹脂 材質(本体)黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT) 使用温度範囲(℃)0~60 ろ過精度(μm)10 使用流体空気 材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF) 使用圧力範囲(kPa)-100~0 材質(ゴムシール)ニトリルゴム(NBR)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中空糸膜を採用で濾過精度:0.01μm、捕集効率:99.99%を実現。小型・軽量・大流量。フィルタケースを樹脂本体で覆いました。金属材質は、全てステンレス。包装は、標準でクリーンルーム包装仕様。
仕様中空糸膜フィルタ 交換用ホルダ
1個
149 税込164
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

構成機器エアフィルタ マイクロミストフィルタ レギュレータ 流量(L/min(ANR))300 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースケースガード付・ナイロンケース フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

真空用フィルタ 交換用フィルタエレメント PISCO(ピスコ) 動画あり
1セット(10個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)マイクロミストフィルタ
エコ商品
微粉子のゴミ、オイルミストの除去用フィルタ。
仕様マイクロミストフィルタ 使用温度範囲(℃)5~50 使用流体空気 材質(ボウル)ポリカーボネート 耐圧力(MPa)1.5 流量(L/min(ANR))300 RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力単位MPa フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
5,698 税込6,268
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

真空用フィルター 小型ユニオン樹脂タイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
配管途中に簡単に取り付けられる真空用フィルターです。配管抵抗が小さく、安定しています。配管途中に簡単に取付けられる真空用フィルタです。配管抵抗が小さく、安定しています。
材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)シールゴム:ニトリルゴム(NBR)フィルターカバー:PCTG樹脂フィルター:ポリビニールホルマール(PVF)ホルダ:ポリアセタール(POM)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)真空用フィルタVFU
エコ商品
コンパクトなインラインタイプ真空用フィルタです。
材質樹脂本体:PBT、シールゴム:NBR 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) ろ過精度(μm)5 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


中空糸膜フィルタ PISCO(ピスコ) 動画あり
中空糸膜を採用で濾過精度:0.01μm、捕集効率:99.99%を実現。小型・軽量・大流量。フィルタケースを樹脂本体で覆いました。金属材質は、全てステンレス。包装は、標準でクリーンルーム包装仕様。
仕様防爆カバー付き、禁油仕様 使用温度範囲(℃)5~50 使用圧力範囲(MPa)~1.0 (20℃時) 使用流体空気/窒素 耐圧力(MPa)1.5(20℃時) 設定圧力単位MPa 耐差圧(MPa)0.25(20℃時)
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様エアフィルタ マイクロミストフィルタ 取付方式ブラケット付 使用流体空気 材質(ボウル)ポリカーボネート 流量(L/min(ANR))300 RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力単位MPa フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
59,900 税込65,890
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
279 税込307
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)エアフィルタ ミストフィルタ
エコ商品
流量(L/min(ANR))300 仕様エアフィルタ ミストフィルタ 取付方式ブラケット付 ねじの種類Rc 使用流体空気 材質(ボウル)ポリカーボネート ろ過度(μm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力単位MPa フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
11,900 税込13,090
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)エアフィルタ レギュレータ
エコ商品
流量(L/min(ANR))300 構成機器エアフィルタ レギュレータ ねじの種類Rc RoHS指令(10物質対応)対応 ケースケースガード付・ナイロンケース 圧力計圧力計付 フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

流量(L/min(ANR))300 構成機器エアフィルタ ミストフィルタ レギュレータ ねじの種類Rc RoHS指令(10物質対応)対応 ケースケースガード付・ナイロンケース フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)ミストフィルタ
エコ商品
ゴミ、オイルミストの除去用フィルタ。
流量(L/min(ANR))300 仕様ミストフィルタ 使用温度範囲(℃)5~50 ねじの種類Rc 使用流体空気 材質(ボウル)ポリカーボネート 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力単位MPa フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
5,590 税込6,149
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ファイバードライ(C) フィルタ単体 PISCO(ピスコ) 動画あり
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
仕様フィルタ単体 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)0~55(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05 使用流体空気 流量(L/min(ANR))100 使用流体温度(℃)0~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力単位MPa フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
2,398 税込2,638
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ファイバードライ(A) 金属製Uタイプドライヤ PISCO(ピスコ) 動画あり
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
流量(L/min(ANR))100 使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05 形状金属製Uタイプドライヤ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用流体空気 使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ファイバードライ(C) 樹脂製Uタイプドライヤ PISCO(ピスコ) 動画あり
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
流量(L/min(ANR))300 使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05 形状樹脂製Uタイプドライヤ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用流体空気 使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,900 税込109,890
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ファイバードライ(C) ストレートタイプドライヤ PISCO(ピスコ) 動画あり
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
流量(L/min(ANR))100 使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05 形状ストレートタイプドライヤ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用流体空気 使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファイバードライ(C) フレキシブルタイプドライヤ PISCO(ピスコ) 動画あり
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
流量(L/min(ANR))40 使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05 形状フレキシブルタイプドライヤ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用流体空気 使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ファイバードライ(A) 樹脂製ドライヤ単体 PISCO(ピスコ) 動画あり
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
流量(L/min(ANR))100 使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05 形状樹脂製ドライヤ単体 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用流体空気 使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファイバードライ(A) 樹脂製Uタイプドライヤ PISCO(ピスコ) 動画あり
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
流量(L/min(ANR))40 使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05 形状樹脂製Uタイプドライヤ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用流体空気 使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ファイバードライ(A) フィルタ ドライヤ PISCO(ピスコ) 動画あり
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
流量(L/min(ANR))100 使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05 形状フィルタ ドライヤ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用流体空気 使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
109,000 税込119,900
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)



関連カテゴリ