カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
    • 方向制御ハンドバルブ(2)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • モノタロウ(5)
  • アソー(4)
  • 近畿製作所(5)
  • マリンテック(20)
  • BeHAUS(7)
  • 貝沼産業(4)
  • TRUSCO(10)
  • H&H(8)
  • グリーンクロス(1)
  • WTB(1)
  • SMC(304)
  • CKD(156)
  • BIGM(丸山製作所)(82)
  • オカムラ(岡村製作所)(64)
  • コガネイ(52)
  • 扶桑精機(48)
  • エスコ(42)
  • K&N(39)
  • 千代田通商(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアー コック」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェンジバルブ PISCO(ピスコ)チェンジバルブPISCO(ピスコ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
空気の流路を90°切り換えます。コックを90°廻すことにより、流路が切り換わります。
トラスコ品番442-6479材質金属部品:黄銅+無電解ニッケルメッキ、樹脂部品:ガラス入りPBT、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)D112使用圧力(MPa)-0.1~0.7D212×12使用流体空気適合チューブ外径D1(Φmm)12適合チューブ外径D2(Φmm)12×12使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
ミストフィルタ PISCO(ピスコ)ミストフィルタPISCO(ピスコ)
5,590税込6,149
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
ゴミ、オイルミストの除去用フィルタ。
流量(L/min(ANR))300仕様ミストフィルタ使用温度範囲(℃)5~50ねじの種類Rc使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネート耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
マイクロミストフィルタ PISCO(ピスコ)マイクロミストフィルタPISCO(ピスコ)
5,698税込6,268
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
微粉子のゴミ、オイルミストの除去用フィルタ。
仕様マイクロミストフィルタ使用温度範囲(℃)5~50使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネート耐圧力(MPa)1.5流量(L/min(ANR))300RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
フィルタレギュレータ PISCO(ピスコ)フィルタレギュレータPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
5,790税込6,369
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
ドレン、ゴミの除去用フィルタとレギュレータを一体化。圧力計は特殊目盛りを採用し、側面からでも読み取り可能。
最高使用圧力(MPa)1流量(L/min(ANR))300使用温度範囲(℃)5~50ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位MPaケースケースガード付・ナイロンケースフィルタドレン排出口ドレンコック付排気機構ノンリリーフタイプ
ファイバードライ(C) フィルタ単体 PISCO(ピスコ)ファイバードライ(C) フィルタ単体PISCO(ピスコ)
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
仕様フィルタ単体取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)0~55(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05使用流体空気流量(L/min(ANR))100使用流体温度(℃)0~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
ドライユニット(300) PISCO(ピスコ)ドライユニット(300)PISCO(ピスコ)
109,000税込119,900
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
エア源へダイレクトに接続。(省スペース向け)
処理空気量(L/min(ANR))300
ドライユニット(100) PISCO(ピスコ)ドライユニット(100)PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
59,900税込65,890
1個
当日出荷から16日以内出荷
エア源へダイレクトに接続。(省スペース向け)
処理空気量(L/min(ANR))100
エアフィルタ レギュレータ PISCO(ピスコ)エアフィルタ レギュレータPISCO(ピスコ)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
流量(L/min(ANR))300構成機器エアフィルタ レギュレータねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応ケースケースガード付・ナイロンケース圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付
エアフィルタ ミストフィルタ レギュレータ PISCO(ピスコ)エアフィルタ ミストフィルタ レギュレータPISCO(ピスコ)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
流量(L/min(ANR))300構成機器エアフィルタ ミストフィルタ レギュレータねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応ケースケースガード付・ナイロンケースフィルタドレン排出口ドレンコック付
エアフィルタ ミストフィルタ PISCO(ピスコ)エアフィルタ ミストフィルタPISCO(ピスコ)
11,900税込13,090
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
流量(L/min(ANR))300仕様エアフィルタ ミストフィルタ取付方式ブラケット付ねじの種類Rc使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネートろ過度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
エアフィルタ マイクロミストフィルタ レギュレータ PISCO(ピスコ)エアフィルタ マイクロミストフィルタ レギュレータPISCO(ピスコ)
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
構成機器エアフィルタ マイクロミストフィルタ レギュレータ流量(L/min(ANR))300RoHS指令(10物質対応)対応ケースケースガード付・ナイロンケースフィルタドレン排出口ドレンコック付
エアフィルタ マイクロミストフィルタ PISCO(ピスコ)エアフィルタ マイクロミストフィルタPISCO(ピスコ)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
仕様エアフィルタ マイクロミストフィルタ取付方式ブラケット付使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネート流量(L/min(ANR))300RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
エアフィルタ PISCO(ピスコ)エアフィルタPISCO(ピスコ)
3,890税込4,279
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
仕様エアフィルタ使用温度範囲(℃)5~50使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネート耐圧力(MPa)1.5流量(L/min(ANR))300RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
チェンジバルブ PISCO(ピスコ)チェンジバルブPISCO(ピスコ)(18件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
コックを90°廻すことにより、流路が切り換わります。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら