「エアー 切り替え」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コックを90°廻すことにより、流路が切り換わります。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用流体空気
使用真空圧力(kPa)-100
こんなお得な商品も!
ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁
モノタロウ
¥668~
税込¥735~
機器への空気圧入力を開閉します。
用途チューブとチューブの接続
ポート数2
使用流体空気
材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
形状ユニオンストレート
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
使用真空圧力(kPa)-100
こんなお得な商品も!
ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁
モノタロウ
¥689~
税込¥758~
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
ポート数3
使用流体空気
材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
形状ユニオンストレート
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
使用真空圧力(kPa)-100
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
形状エアスイッチタイプ
色開放リング/ブラック
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気
排気方式サイレンサ付大気開放型
給油要 ISO VG32(タービン油1種)
操作方式ピン式
切替位置数2位置ノーマルクローズ
プッシュ式の空気圧入力開閉弁
スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない
排気機能の有る3方弁と排気機能の無い2方弁を用意
形状フットスイッチ
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
使用流体空気
排気方式サイレンサ付大気開放型
給油要 ISO VG32(タービン油1種)
バルブマイクロスイッチタイプ ピン式のメカニカルバルブ使用
操作方式ピン式
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
空気の流路を90°切り換えます。コックを90°廻すことにより、流路が切り換わります。
トラスコ品番442-6479
材質金属部品:黄銅+無電解ニッケルメッキ、樹脂部品:ガラス入りPBT、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
D112
使用圧力(MPa)-0.1~0.7
D212×12
使用流体空気
適合チューブ外径D1(Φmm)12
適合チューブ外径D2(Φmm)12×12
使用真空圧力(kPa)-100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ショックアブソーバ不要!
二段階の速度と切り替えタイミングをニードルで調整可能。クッションの強弱も調整可能。
標準なアブソーバに比べ3倍長持ち、長寿命
メンテナンス回数もコストも大幅削減!
形状ユニオンストレート
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0
使用流体空気
ワンタッチ継手内蔵メカ式切換弁
プッシュ式の空気圧入力開閉弁
スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない
排気機能の有る3方弁
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
材質ロック爪/ステンレス開放リング・プッシュボタン/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・インサートリング・シールリング・スプリング押え・スプール・チューブガイド/黄銅、無電解ニッケルメッキ弾性体スリーブ・扁平Oリング/NBR(ニトリルゴム)樹脂本体/PBT(ポリブチレンテレフタレート)
形状マイクロスイッチタイプ
色(開放リング)黒
質量(g)10
適合チューブ外径(Φmm)4
使用温度範囲(℃)0~60
ポート数3
有効断面積(mm2)3
寸法L1(mm)17
寸法F(mm)10.6
寸法C(mm)11
寸法L2(mm)7.2
使用流体空気
寸法B2(mm)33
寸法J(mm)8
寸法B1(mm)23.5(max)、21.1(min)
排気方式サイレンサ付大気開放型
給油要 ISO VG32(タービン油1種)
寸法P(Φmm)8
操作方式ピン式
切替位置数2位置ノーマルクローズ
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
シリンダ速度の二段階調整を実現し、ショックアブソーバと同等の制御が可能になります。シリンダ速度、クッション強弱、クッションの切換タイミングを3個のニードルで調整可能です。大流量タイプは従来品と同じチューブサイズでワンサイズ上の流量を確保します。
用途ショックアブソーバの設置が困難な場所やショックアブソーバの交換作業を削減したい場合に最適です。
材質金属部品:黄銅+無電解ニッケルメッキ、樹脂部品:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:NBR、HNBR
使用圧力(MPa)0.2~1.0
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
形状パネルマウントタイプ
色開放リング/ブラック
取付方式パネル取付
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気
排気方式サイレンサ付大気開放型
給油要 ISO VG32(タービン油1種)
操作方式ピン式
切替位置数2位置ノーマルクローズ
スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
形状マイクロスイッチタイプ
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気
排気方式サイレンサ付大気開放型
給油要 ISO VG32(タービン油1種)
操作方式ローラ式
スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
形状マイクロスイッチタイプ
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気
排気方式サイレンサ付大気開放型
給油要 ISO VG32(タービン油1種)
操作方式ピン式
スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
形状マイクロスイッチタイプ
使用温度範囲(℃)0~60
ポート数3
使用流体空気
排気方式集中排気継手付
給油要 ISO VG32(タービン油1種)
操作方式ローラ式
スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
形状マイクロスイッチタイプ
使用温度範囲(℃)0~60
ポート数3
使用流体空気
排気方式集中排気継手付
給油要 ISO VG32(タービン油1種)
操作方式ピン式
スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
形状パネルマウントタイプ
色開放リング/ブラック
取付方式パネル取付
使用温度範囲(℃)0~60
ポート数3
使用流体空気
排気方式集中排気継手付
給油要 ISO VG32(タービン油1種)
操作方式ピン式
切替位置数2位置ノーマルクローズ
元圧の制御はもちろん、末端部の制御も可能。プッシュロック式ツマミで簡単操作。
従来品より最大50%の軽量化。標準品でS3仕様相当。(流路に銅を主成分とする金属材料不使用。ゴム材質は耐オゾン性に優れたHNBR。S3仕様相当はゲージ及びセンサは除く。)
1次側と2次側の継手が個別に回転し、配管方向が自由。
真空源の元圧制御に最適。末端部の制御も可能。
用途真空切換弁と真空パッドなどの間に配置して末端部の圧力制御に使用
最大吸込流量(L/min)30
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
形状パネルマウントタイプ
色開放リング/ブラック
取付方式パネル取付
使用温度範囲(℃)0~60
ポート数3
使用流体空気
排気方式集中排気継手付
給油要 ISO VG32(タービン油1種)
操作方式ローラ式
切替位置数2位置ノーマルクローズ
スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
形状パネルマウントタイプ
色開放リング/ブラック
取付方式パネル取付
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気
排気方式サイレンサ付大気開放型
給油要 ISO VG32(タービン油1種)
操作方式ローラ式
切替位置数2位置ノーマルクローズ
スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
形状マイクロスイッチタイプ
色開放リング/ライトグレー
適合チューブ外径(Φmm)4
使用温度範囲(℃)0~60
ポート数2
有効断面積(mm2)3
使用流体空気
排気方式サイレンサ付大気開放型
給油要 ISO VG32(タービン油1種)
操作方式ピン式
切替位置数2位置ノーマルオープン
1個
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
関連キーワード