こんなお得な商品も!
ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁
モノタロウ
¥668~
税込¥735~
機器への空気圧入力を開閉します。
用途チューブとチューブの接続
ポート数2
使用流体空気
材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
形状ユニオンストレート
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
使用真空圧力(kPa)-100
機器への空気圧入力を開閉します。2方弁.
用途ねじとチューブの接続
寸法A(mm)8
寸法B1(mm)33.5
寸法B2(mm)27.7
寸法C(mm)18.1
寸法E1(mm)17
寸法E2(mm)40.5
寸法F1(mm)18
寸法F2(mm)8
寸法L(mm)57.2
寸法P1(Φmm)15
寸法P2(Φmm)16.5
ポート数2
使用流体空気
ねじの種類R
管接続口径1/8
材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
形状ストレート
色標準色(樹脂本体・開放リング/黒、キャップレバー/青)
質量(g)35
適合チューブ外径(Φmm)8
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
有効断面積(mm2)8.9
使用真空圧力(kPa)-100
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
ワンタッチ継手内蔵メカ式切換弁
プッシュ式の空気圧入力開閉弁
スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない
排気機能の有る3方弁
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
材質ロック爪/ステンレス開放リング・プッシュボタン/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・インサートリング・シールリング・スプリング押え・スプール・チューブガイド/黄銅、無電解ニッケルメッキ弾性体スリーブ・扁平Oリング/NBR(ニトリルゴム)樹脂本体/PBT(ポリブチレンテレフタレート)
形状マイクロスイッチタイプ
色(開放リング)黒
質量(g)10
適合チューブ外径(Φmm)4
使用温度範囲(℃)0~60
ポート数3
有効断面積(mm2)3
寸法L1(mm)17
寸法F(mm)10.6
寸法C(mm)11
寸法L2(mm)7.2
使用流体空気
寸法B2(mm)33
寸法J(mm)8
寸法B1(mm)23.5(max)、21.1(min)
排気方式サイレンサ付大気開放型
給油要 ISO VG32(タービン油1種)
寸法P(Φmm)8
操作方式ピン式
切替位置数2位置ノーマルクローズ
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!
ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁
モノタロウ
¥689~
税込¥758~
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
ポート数3
使用流体空気
材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
形状ユニオンストレート
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
使用真空圧力(kPa)-100
プッシュ式の空気圧入力開閉弁
スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない
排気機能の有る3方弁と排気機能の無い2方弁を用意
形状フットスイッチ
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
使用流体空気
排気方式サイレンサ付大気開放型
給油要 ISO VG32(タービン油1種)
バルブマイクロスイッチタイプ ピン式のメカニカルバルブ使用
操作方式ピン式
機器への空気圧入力を開閉します。2方弁
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
形状ストレート
使用温度範囲(℃)0~60
ポート数2
ねじの種類R
使用流体空気
使用真空圧力(kPa)-100
スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
形状マイクロスイッチタイプ
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気
排気方式サイレンサ付大気開放型
給油要 ISO VG32(タービン油1種)
操作方式ローラ式
機器への空気圧入力を開閉します。
使用チューブサイズに合った有効断面積を確保
10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能
使用流体空気
形状ユニオンストレート
質量(g)13
使用温度範囲(℃)0~60
シリーズ10シリーズ
使用真空圧力(kPa)-100
ワンタッチ継手内蔵型閉止弁。
機器への空気圧入力を開閉します。
使用チューブサイズに合った有効断面積が確保できます。
レバーに目盛が付いて簡単な流量調整が可能。
10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能
用途ねじとチューブの接続
ワンタッチ継手内蔵型閉止弁。
機器への空気圧入力を開閉します。
使用チューブサイズに合った有効断面積が確保できます。
本体材質にPPSを採用。水を流すことも可能。
用途ねじとチューブの接続(締付タイプ)
使用流体空気/水
使用真空圧力(kPa)-100
形状ストレート
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
ねじの種類R
機器への空気圧入力を開閉します。2方弁
用途ねじとチューブの接続
材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
使用温度範囲(℃)0~60
ポート数2
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
使用流体空気
使用真空圧力(kPa)-100
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
用途ねじとチューブの接続
形状ストレート
使用温度範囲(℃)0~60
ポート数3
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
ねじの種類R
使用流体空気
使用真空圧力(kPa)-100
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
用途ねじとチューブの接続
使用温度範囲(℃)0~60
ポート数3
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
使用流体空気
使用真空圧力(kPa)-100
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
ポート数3
使用流体空気
ねじの種類R
材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
形状ニップル
色標準色(樹脂本体・開放リング/黒、キャップレバー/青)
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
使用真空圧力(kPa)-100
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
ポート数3
使用流体空気
ねじの種類R
形状ニップル
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
使用真空圧力(kPa)-100
関連キーワード