5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7 形状エアスイッチタイプ 開放リング/ブラック 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気 排気方式サイレンサ付大気開放型 給油要 ISO VG32(タービン油1種) 操作方式ピン式 切替位置数2位置ノーマルクローズ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7 形状マイクロスイッチタイプ 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気 排気方式サイレンサ付大気開放型 給油要 ISO VG32(タービン油1種) 操作方式ローラ式
1個
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7 形状パネルマウントタイプ 開放リング/ブラック 取付方式パネル取付 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気 排気方式サイレンサ付大気開放型 給油要 ISO VG32(タービン油1種) 操作方式ピン式 切替位置数2位置ノーマルクローズ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7 形状マイクロスイッチタイプ 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気 排気方式サイレンサ付大気開放型 給油要 ISO VG32(タービン油1種) 操作方式ピン式
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フットスイッチ PISCO(ピスコ) 動画あり
プッシュ式の空気圧入力開閉弁 スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない 排気機能の有る3方弁と排気機能の無い2方弁を用意
形状フットスイッチ 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.7 使用流体空気 排気方式サイレンサ付大気開放型 給油要 ISO VG32(タービン油1種) バルブマイクロスイッチタイプ ピン式のメカニカルバルブ使用 操作方式ピン式
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)