9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単。コンパクト設計により配管途中での圧力調整が可能な小型レギュレータ。プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単・確実に。機械の揺動などによるロックナットの緩みを防止できます。新構造により、現行品と比べ約1.4倍の流量増加。さらに、圧力変動幅が減少。より安定した圧力供給が可能に。機器の調整などに便利なリリーフ機構付き。 逆流機構付き。電磁弁とアクチュエータの間に設置し、チェック式レギュレータとして使用可能。
形状ゲージ付きユニオン 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 精度ゲージ:±5%(F.S) 使用流体空気
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。 ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。
形状ユニオンストレート 使用温度範囲(℃)0~60 精度±5% (フルスケール) 使用流体空気 材質(キャップ)アクリル 材質(樹脂部)PBT 目盛角度150° 表示圧力範囲(MPa)0~0.8 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレッシャーコントローラ ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
ワンタッチ継手内蔵型圧力制御弁 ネジ側から一次圧を導入すると減圧され継手側から流出 駆動機器に高圧で仕事をさせる場合、仕事の開始位置に戻す時だけ減圧し圧縮空気を節約
形状ストレート 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.2~0.6
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スロットルバルブ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
用途チューブとチューブの接続(同径) 使用流体空気 形状小型ユニオンストレート 使用温度範囲(℃)0~60 主な用途スタンダード 使用真空圧力(kPa)-100
1個
419 税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単。コンパクト設計により配管途中での圧力調整が可能な小型レギュレータ。プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単・確実に。機械の揺動などによるロックナットの緩みを防止できます。新構造により、現行品と比べ約1.3倍の流量増加。さらに、圧力変動幅が減少。より安定した圧力供給が可能に。機器の調整などに便利なリリーフ機構付き。 逆流機構付き。電磁弁とアクチュエータの間に設置し、チェック式レギュレータとして使用可能。
形状ユニオン 使用温度範囲(℃)0~60(凍結無きこと) 使用流体空気
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

圧力調整と作業工数・時間の削減に。2次側圧力固定式で装置組立工数削減に貢献。圧力固定式のため、2次側圧力の調整不要。不用意な操作を防止。圧力調整用の調圧ネジや調圧ツマミ無し。コンパクトタイプ。メーカーRVUPと比較して容積比67%。1次側圧力が変動しても2次側圧力の変動は僅か。逆流機構付。電磁弁とアクチュエータの間に接続し、チェック式レギュレータとして使用可能。アクチュエータごとに設置し最適な(必要最低限の)圧力供給をすることで消費エア削減。
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なき事) 使用流体空気 設定圧力(MPa)~0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)レギュレータ
エコ商品
プッシュ式ハンドルにより、ワンタッチでハンドルロックが可能。圧力計は特殊目盛りを採用し、側面からでも読み取り可能。 ハンドル位置に下配置を用意。ゲージ無しタイプも用意。
最高使用圧力(MPa)1 流量(L/min(ANR))300 形状レギュレータ 使用温度範囲(℃)5~50 ねじの種類Rc 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力単位MPa 排気機構ノンリリーフタイプ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スピードコントローラメーターアウト PISCO(ピスコ) 動画あり
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続
1個
689 税込758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

プレッシャーコントローラ エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
ワンタッチ継手内蔵型圧力制御弁 ネジ側から一次圧を導入すると減圧され継手側から流出 駆動機器に高圧で仕事をさせる場合、仕事の開始位置に戻す時だけ減圧し圧縮空気を節約
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.2~0.6
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)