「吸着ピンセット用部品」の検索結果
ペン型の本体に真空パッドと真空発生器を内蔵したエアーピンセットです。
騒音が少なく、使用時のみエアを流すため、省エネルギーです。
小型部品の組み立て等に最適です。
用途小型部品の吸着、搬送に最適。
全長(mm)171
トラスコ品番290-7739
セット内容先端ノズル、パッド(外径2・4・6・8mm)、コイリングチューブ
質量(g)67.5
使用圧力範囲0.15~0.7MPa
到達真空度-80kPa
供給圧力(MPa)0.5(定格)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
ノズル径Φ0.4mm
到達真空度(kPa)-80
使用流体空気
外観ライトブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
特性バルブ内蔵
吸込流量(L/min)2
パッド形状R(一般形)
供給圧力(MPa)0.5