こんなお得な商品も!
スピードコントローラー メーターアウト
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。
取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続
ローコストタイプの流量制御弁
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
材質ニードル/黄銅(無電解ニッケルメッキ)金属本体/黄銅(無電解ニッケルメッキ)エレメント/ポリエチレンロックナット/アルミニウム
使用温度範囲(℃)0~60
空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
用途チューブとチューブの接続(同径)
使用流体空気
形状小型ユニオンストレート
使用温度範囲(℃)0~60
主な用途スタンダード
使用真空圧力(kPa)-100
こんなお得な商品も!
スピードコントローラー ユニオンストレートタイプ
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途チューブとチューブの接続(同径)
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気
シリンダの高速駆動に対応。
シリンダの高速スピードを制御可能。
サイレンサを内蔵、排気音を軽減。
使用温度範囲(℃)5~60(配管内の凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
タイプスタンダードタイプ
使用流体空気
最低作動圧力差(MPa)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダの高速駆動に対応。
シリンダの高速スピードを制御可能。
サイレンサを内蔵、排気音を軽減。
使用温度範囲(℃)5~60(配管内の凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
使用流体空気
最低作動圧力差(MPa)0.05