22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スロットルバルブ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
用途チューブとチューブの接続(同径) 使用流体空気 形状小型ユニオンストレート 使用温度範囲(℃)0~60 主な用途スタンダード 使用真空圧力(kPa)-100
1個
419 税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

機器への空気圧入力を開閉します。 使用チューブサイズに合った有効断面積を確保 10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能
使用流体空気 形状ユニオンストレート 質量(g)13 使用温度範囲(℃)0~60 シリーズ10シリーズ 使用真空圧力(kPa)-100
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スロットルバルブ エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
用途ねじとチューブの接続 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 材質ロック爪/ステンレス開放リング/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・ニードル/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)樹脂本体/PBT(ポリブチレンテレフタレート)ロックナット/アルミニウム 形状エルボ 使用温度範囲(℃)0~60 主な用途スタンダード 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
469 税込516
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

機器への空気圧入力を開閉します。 使用チューブサイズに合った有効断面積を確保 10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能
シリーズ10シリーズ 質量(g)15 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.7 管接続口径R1/8 ねじの種類R 使用流体空気
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スロットルバルブ フリー PISCO(ピスコ) 動画あり
空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
用途ねじとチューブの接続 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 形状フリー 使用温度範囲(℃)0~60 主な用途スタンダード 使用真空圧力(kPa)-100
1個
489 税込538
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

機器への空気圧入力を開閉します。 使用チューブサイズに合った有効断面積を確保 10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能
質量(g)21 使用温度範囲(℃)0~60 シリーズ10シリーズ 使用圧力範囲(MPa)0~0.7 管接続口径R1/8 ねじの種類R 使用流体空気
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチ継手内蔵型閉止弁。 機器への空気圧入力を開閉します。 使用チューブサイズに合った有効断面積が確保できます。 レバーに目盛が付いて簡単な流量調整が可能。 10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能
用途ねじとチューブの接続
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

機器への空気圧入力を開閉します。 使用チューブサイズに合った有効断面積を確保 10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能
使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.7 質量(g)17 使用流体空気 適合チューブ外径D1(Φmm)6
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単。コンパクト設計により配管途中での圧力調整が可能な小型レギュレータ。プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単・確実に。機械の揺動などによるロックナットの緩みを防止できます。新構造により、現行品と比べ約1.4倍の流量増加。さらに、圧力変動幅が減少。より安定した圧力供給が可能に。機器の調整などに便利なリリーフ機構付き。 逆流機構付き。電磁弁とアクチュエータの間に設置し、チェック式レギュレータとして使用可能。
形状ゲージ付きユニオン 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 精度ゲージ:±5%(F.S) 使用流体空気
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

レバーに目盛り付。レバーの角度により、流量調整が行えます。 オリフィス径が大きく、流量損失が小さい。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7 形状違径ユニオンストレート 適合チューブ外径(Φmm)6×4 使用温度範囲(℃)0~60 シリーズ10シリーズ 有効断面積(mm2)3.8 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100
1個
879 税込967
当日出荷

レバーに目盛り付。レバーの角度により、流量調整が行えます。 オリフィス径が大きく、流量損失が小さい。
適合チューブ外径D1(Φmm)6 使用圧力範囲(MPa)0~0.7 形状隔壁ユニオンエルボ 使用温度範囲(℃)0~60 シリーズ10シリーズ 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバーに目盛り付。レバーの角度により、流量調整が行えます。 オリフィス径が大きく、流量損失が小さい。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7 形状ユニオンエルボ 使用温度範囲(℃)0~60 シリーズ10シリーズ 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100
1個
999 税込1,099
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機器への空気圧入力を開閉します。レバーに目盛が付いて、簡単な流量調整が可能です。
材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 接続口径R1/8 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0.7 使用流体空気 適合チューブ外径D(Φmm)3 使用真空圧力(kPa)-100
1個
999 税込1,099
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバーに目盛り付。レバーの角度により、流量調整が行えます。 オリフィス径が大きく、流量損失が小さい。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7 形状違径ユニオンエルボ 使用温度範囲(℃)0~60 シリーズ10シリーズ 有効断面積(mm2)4 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100
1個
959 税込1,055
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機器への空気圧入力を開閉します。レバーに目盛が付いておりますので、レバーの角度によって簡単な流量調整が行えます。
トラスコ品番818-1103 材質樹脂本体:PBT、金属部:黄銅+無電解ニッケルメッキ、シールゴム:NBR 接続口径R1/8 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0~0.7 使用流体空気 適合チューブ外径D(Φmm)3 使用真空圧力(kPa)-100
1個
869 税込956
9日以内出荷

プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単。コンパクト設計により配管途中での圧力調整が可能な小型レギュレータ。プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単・確実に。機械の揺動などによるロックナットの緩みを防止できます。新構造により、現行品と比べ約1.3倍の流量増加。さらに、圧力変動幅が減少。より安定した圧力供給が可能に。機器の調整などに便利なリリーフ機構付き。 逆流機構付き。電磁弁とアクチュエータの間に設置し、チェック式レギュレータとして使用可能。
形状ユニオン 使用温度範囲(℃)0~60(凍結無きこと) 使用流体空気
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターイン制御 PISCO(ピスコ) 動画あり
ダイヤル表示による流量確認が可能です。回転数と流量が比例して増減するリニア特性です。プッシュロック式ツマミで設定、操作が片手で簡単に行えます。低流量域をリニアに伸ばした流量特性のため、低流量域の微調整が容易です。
材質樹脂本体:PBT、金属本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、ダイヤフラム:HNBR、シールゴム:NBR 制御方式メーターイン 使用圧力(MPa)0.1~1.0 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単。コンパクト設計により配管途中での圧力調整が可能な小型レギュレータ。プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単・確実に。機械の揺動などによるロックナットの緩みを防止できます。新構造により、現行品と比べ約1.3倍の流量増加。さらに、圧力変動幅が減少。より安定した圧力供給が可能に。機器の調整などに便利なリリーフ機構付き。 逆流機構付き。電磁弁とアクチュエータの間に設置し、チェック式レギュレータとして使用可能。
形状ゲージ付きエルボ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結無きこと) 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 精度ゲージ:±5%(F.S) 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.1~0.8 表示圧力範囲(MPa)0~0.8
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターアウト制御 PISCO(ピスコ) 動画あり
ダイヤル表示による流量確認が可能です。回転数と流量が比例して増減するリニア特性です。プッシュロック式ツマミで設定、操作が片手で簡単に行えます。低流量域をリニアに伸ばした流量特性のため、低流量域の微調整が容易です。
材質樹脂本体:PBT、金属本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、ダイヤフラム:HNBR、シールゴム:NBR 制御方式メーターアウト 使用圧力(MPa)0.1~1.0 使用流体空気 適合チューブ外径D(Φmm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイヤル表示による流量確認が可能です。回転数と流量が比例して増減するリニア特性です。プッシュロック式ツマミで設定、操作が片手で簡単に行えます。低流量域をリニアに伸ばした流量特性のため、低流量域の微調整が容易です。
トラスコ品番260-3306 材質樹脂本体:PBT、金属本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、ダイヤフラム:HNBR、シールゴム:NBR 形状エルボ 接続口径R3/8 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 制御方式メーターイン 使用圧力(MPa)0.1~1.0 目盛方向:側面、上面 接続口径シリンダ側:R3/8 使用流体空気 適合チューブ外径D(Φmm)8 逆止弁作動圧力(MPa)0.05
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単。コンパクト設計により配管途中での圧力調整が可能な小型レギュレータ。プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単・確実に。機械の揺動などによるロックナットの緩みを防止できます。新構造により、現行品と比べ約1.3倍の流量増加。さらに、圧力変動幅が減少。より安定した圧力供給が可能に。機器の調整などに便利なリリーフ機構付き。 逆流機構付き。電磁弁とアクチュエータの間に設置し、チェック式レギュレータとして使用可能。
形状エルボ 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.1~0.8
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シリンダ速度の二段階調整を実現し、ショックアブソーバと同等の制御が可能になります。シリンダ速度、クッション強弱、クッションの切換タイミングを3個のニードルで調整可能です。大流量タイプは従来品と同じチューブサイズでワンサイズ上の流量を確保します。
用途ショックアブソーバの設置が困難な場所やショックアブソーバの交換作業を削減したい場合に最適です。 材質金属部品:黄銅+無電解ニッケルメッキ、樹脂部品:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:NBR、HNBR 使用圧力(MPa)0.2~1.0 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)