8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PISCO(ピスコ)ボールバルブSUS304
エコ商品
特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。
形状エルボユニオン 使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)60 最高使用圧力(MPa)0.9 使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。) リング色ホワイト 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応 適合チューブ外径ΦD11/2 適合チューブ外径ΦD21/2
1個
8,898 税込9,788
12日以内出荷

PISCO(ピスコ)ボールバルブSUS304
エコ商品
特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。
形状エルボユニオン 使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)20 最高使用圧力(MPa)0.9 使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。) リング色ホワイト 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応 適合チューブ外径ΦD11/4 適合チューブ外径ΦD21/4
1個
7,998 税込8,798
12日以内出荷

PISCO(ピスコ)ボールバルブSUS304
エコ商品
特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。
形状異径ユニオンエルボ 使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)60 最高使用圧力(MPa)0.9 使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。) リング色ホワイト 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応 適合チューブ外径ΦD13/8 適合チューブ外径ΦD21/2
1個
8,898 税込9,788
12日以内出荷

PISCO(ピスコ)ボールバルブSUS304
エコ商品
特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。
形状エルボユニオン 使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)20 最高使用圧力(MPa)0.9 使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。) リング色ホワイト 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応 適合チューブ外径ΦD15/16 適合チューブ外径ΦD25/16
1個
7,998 税込8,798
12日以内出荷

PISCO(ピスコ)ボールバルブSUS304
エコ商品
特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。
形状異径ユニオンエルボ 使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)60 最高使用圧力(MPa)0.9 使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。) リング色ホワイト 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応 適合チューブ外径ΦD11/2 適合チューブ外径ΦD23/8
1個
8,898 税込9,788
12日以内出荷

PISCO(ピスコ)ボールバルブSUS304
エコ商品
特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。
形状異径ユニオンエルボ 使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)20 最高使用圧力(MPa)0.9 使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。) リング色ホワイト 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応 適合チューブ外径ΦD15/16 適合チューブ外径ΦD21/4
1個
7,998 税込8,798
12日以内出荷

PISCO(ピスコ)ボールバルブSUS304
エコ商品
特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。
形状異径ユニオンエルボ 使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)20 最高使用圧力(MPa)0.9 使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。) リング色ホワイト 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応 適合チューブ外径ΦD11/4 適合チューブ外径ΦD25/16
1個
7,998 税込8,798
12日以内出荷

PISCO(ピスコ)ボールバルブSUS304
エコ商品
特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。
形状エルボユニオン 使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)60 最高使用圧力(MPa)0.9 使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。) リング色ホワイト 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応 適合チューブ外径ΦD13/8 適合チューブ外径ΦD23/8
1個
8,898 税込9,788
12日以内出荷