「真空用フィルタ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
真空発生器によって吸い込まれたダストや水滴をサイクロン効果とエレメントにより除去します。ダストケースが大きいため、メンテナンスの回数が減少します。
材質フィルターカバー:PCTG樹脂
材質(本体)黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)
使用温度範囲(℃)0~60
ろ過精度(μm)10
使用流体空気
材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)
使用圧力範囲(kPa)-100~0
材質(ゴムシール)ニトリルゴム(NBR)
真空システムのハイサイクル化が要求される分野に最適な真空用フィルターです。容積が小さく、真空システムのハイサイクル化が要求される分野に最適な真空用フィルターです。ちりの量やエレメントの交換時期などによって、エレメントサイズを2種類から選択可能です。
材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)シールゴム:ニトリルゴム(NBR)フィルターカバー:ポリアミド(PA)
ダストケース全体がワンタッチで外れるため、ダストの散乱を防止。
真空パッドと真空発生器の間に取付けて使用する真空回路用。
ホルダー真空回路用大容量ユニオンタイプ
フィルター面積(m2)20
材質(金属フード)/処理標準仕様
配管途中に簡単に取り付けられる真空用フィルターです。配管抵抗が小さく、安定しています。配管途中に簡単に取付けられる真空用フィルタです。配管抵抗が小さく、安定しています。
材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)シールゴム:ニトリルゴム(NBR)フィルターカバー:PCTG樹脂フィルター:ポリビニールホルマール(PVF)ホルダ:ポリアセタール(POM)
材質ポリビニールホルマール(PVF)
配管途中に簡単に取付けられ、しかも配管抵抗が小さく、安定しています。
銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するVFU1, 2, 3タイプ。
金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用。
材質(本体)樹脂タイプ
ホルダー小型ユニオンタイプ
材質(金属フード)/処理銅系金属不使用仕様
真空発生器によって吸い込まれたダストや水滴をサイクロン効果とエレメントにより除去。
ダストケースが大きいため、メンテナンス回数を減少。
真空発生器の排気側に取付けて使用する排気回路用も用意。
ホルダー排気回路用大容量ユニオンタイプ
フィルター面積(m2)20
材質(金属フード)/処理標準仕様
流量:360L/min[ANR]の大容量タイプ真空用フィルタ。吸引時に吸込まれるダストや塵を除去し真空ポンプや真空発生器を保護。
用途真空ポンプや大流量真空発生器向け真空用フィルタ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用流体空気
容量(cm3)ボウル貯容量:90
使用圧力範囲(kPa)-101~0
RoHS指令(10物質対応)対応
処理流量(L/min[ANR])360
真空破壊圧力(MPa)0.1以下
コンパクトなインラインタイプ真空用フィルタです。
材質樹脂本体:PBT、シールゴム:NBR
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
ろ過精度(μm)5
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトなインラインタイプ真空用フィルタです。
材質樹脂本体:PBT、シールゴム:NBR、金属:黄銅+無電解Niメッキ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
ろ過精度(μm)5
使用流体空気
ろ過度(μm)5(捕集効率:95%)
使用圧力範囲(kPa)-100~0
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルタを内蔵していない単体タイプエジェクタに最適。
本体とニップルを一体化。樹脂材質にPP(ポリプロピレン)を使用し、低価格化を実現。
ソケット内部にフィルタ機能付。
ホルダー小型ユソケットタイプ
材質(金属フード)/処理標準仕様
容積が最小、真空システムのハイサイクル化が要求される分野で非常に有効な真空用フィルタ。
より狭い場所への設置可能に。
エレメントサイズ(濾過面積)を2種類用意。
塵の量やエレメントの交換時期などによって、2種類から選択可能に。
IN側、OUT側の接続形状は、ワンタッチ継手とメネジタイプから選定可能。
様々な商品と組合せが可能で、特に省スペース化を図ることができるミニマル継手との組合せも可能に。
銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するVFU1, 2, 3タイプ。
金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用。
材質(本体)樹脂タイプ
めねじサイズM5×0.8
ホルダー小型ユニオンタイプ
材質(金属フード)/処理銅系金属不使用仕様
容積が最小、真空システムのハイサイクル化が要求される分野で非常に有効な真空用フィルタ。
より狭い場所への設置可能に。
エレメントサイズ(濾過面積)を2種類用意。
塵の量やエレメントの交換時期などによって、2種類から選択可能に。
IN側、OUT側の接続形状は、ワンタッチ継手とメネジタイプから選定可能。
様々な商品と組合せが可能で、特に省スペース化を図ることができるミニマル継手との組合せも可能に。
銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するVFU1, 2, 3タイプ。
金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用。
材質(本体)樹脂タイプ
ホルダー小型ユニオンタイプ
材質(金属フード)/処理銅系金属不使用仕様
パッドとパッドホルダの間に直に取付け、ワーク吸着時のゴミを除去。
真空発生器によって吸い込まれたダストや水滴をサイクロン効果とエレメントにより除去。
ダストケースが大きいため、メンテナンス回数を減少。
真空発生器の排気側に取付けて使用する排気回路用も用意。
ホルダー排気回路用大容量ユニオンタイプ
フィルター面積(m2)20
材質(金属フード)/処理標準仕様
ワークを搬送するための必需品。
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
様々な条件に対応。
性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
仕様排気ポート/サイレンサ大気開放仕様
形状真空破壊機能付
使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7MPa
使用温度範囲5~50℃
フィルター真空フィルタ付
使用流体空気
給油不要
ワークを搬送するための必需品。
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
様々な条件に対応。
性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
使用圧力範囲(MPa)-100~0kPa
使用温度範囲0~60℃
ろ過精度(μm)10
使用流体空気
ワークを搬送するための必需品。
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
様々な条件に対応。
性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
仕様排気ポート/サイレンサ大気開放仕様
形状真空破壊機能付
使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7MPa
使用温度範囲5~50℃
フィルター真空フィルタ付
使用流体空気
給油不要
ワークを搬送するための必需品。
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
様々な条件に対応。
性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
正圧でも使用可能になりました。
従来の真空用フィルタ(VFUシリーズ)の使い勝手はそのまま。
濾過精度を必要としない用途に最適。
正圧使用においては、プレフィルタ感覚でお使いください。
メンテナンスが容易。
エレメント交換時の作業が工具不要で、簡単。
使用温度範囲0~50℃
最高使用圧力(MPa)1.0 (20℃時)
ろ過精度(μm)10
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
使用圧力範囲(kPa)-100
RoHS指令(10物質対応)対応
ろ過度(μm)10
エレメント型式VGFE10
材質(エレメント)PVF(ポリビニールホルマール)
1袋(10個)
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
用途VFL360用交換部品
部品名称フィルタエレメント
RoHS指令(10物質対応)対応
用途VFL360用交換部品
RoHS指令(10物質対応)対応
用途VFL360用交換部品
材質特殊NBR
部品名称Oリング
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥559
税込¥615
8日以内出荷
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
既存の真空パッド用ホルダ(A, Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。
従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。
オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
ワークを搬送するための必需品。
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
様々な条件に対応。
性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
仕様排気ポート/サイレンサ大気開放仕様
形状真空破壊機能付
使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7MPa
使用温度範囲5~50℃
フィルター真空フィルタ無し
使用流体空気
給油不要
真空スイッチ・真空破壊バルブなどをユニット化。
お客様の使用目的に合ったタイプが選定可能。
真空スイッチは、3種類を用意。
選択の幅が広がり、価格もよりお求めやすくなりました。
給油不要
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。
従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。
オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。
従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。
オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。
既存の真空パッド用ホルダ(A, Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。
従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。
オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
用途表面に凹凸のあるワーク
材質(金属フード)/処理標準仕様
継手バーブ継手
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。
パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。
1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。
従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。
オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。
パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。
1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。
従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。
オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
プレス部品等の油が付着したワークの搬送に最適。
既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。
従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。
オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク
材質(金属フード)/処理標準仕様
プレス部品等の油が付着したワークの搬送に最適。
既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。
従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。
オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク
材質(金属フード)/処理標準仕様
基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。
既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。
従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。
オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
関連キーワード
1
2
次へ