70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空発生器 ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用流体空気 標準供給圧力(MPa)0.15~0.7 エア供給ポートサイズP6 真空ポートサイズV6
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空発生器 管形ユニオンストレート集中排気タイプ(高真空度形) PISCO(ピスコ) 動画あり
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真空発生器 角型ユニオン PISCO(ピスコ) 動画あり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空発生器 管形ユニオンストレート 集中排気タイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
種別高真空度形 接続口径- 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 標準供給圧力(MPa)0.5
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真空発生器 電磁弁直付形エルボ大気開放タイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 標準供給圧力(MPa)0.5
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

真空発生器VRLタイプ ユニオンストレートA PISCO(ピスコ) 動画あり
吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa 使用温度範囲0~60℃ 使用流体空気、不活性ガス 最高真空圧力(kPa)-53 標準供給圧力(MPa)0.5
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

真空発生器 ユニオンストレート集中排気(VU) PISCO(ピスコ) 動画あり
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
形状管形 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa 使用温度範囲0~60℃ 使用流体空気 付加機能集中排気仕様
1個
1,890 税込2,079
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

真空発生器 ユニオン大気開放 PISCO(ピスコ) 動画あり
ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
形状角形 使用温度範囲0~60℃ 使用流体空気 材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

真空発生器 サイレンサ大気開放仕様 PISCO(ピスコ) 動画あり
ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
仕様排気ポート/サイレンサ大気開放仕様 形状真空破壊機能付 使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7MPa 使用温度範囲5~50℃ フィルター真空フィルタ無し 使用流体空気 給油不要
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

真空発生器 エルボ大気開放 PISCO(ピスコ) 動画あり
ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
形状電磁弁直付形エルボ 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa 使用温度範囲0~60℃ 使用流体空気
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

真空発生器 ユニオンストレート大気開放(VUM) PISCO(ピスコ) 動画あり
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
形状小型管形 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa 使用温度範囲0~60℃ 使用流体空気 材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)真空発生器VGタイプ
RoHS
真空スイッチ・真空破壊バルブなどをユニット化。 お客様の使用目的に合ったタイプが選定可能。 真空スイッチは、3種類を用意。 選択の幅が広がり、価格もよりお求めやすくなりました。
給油不要
1個
3,290 税込3,619
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)真空発生器 VLM
エコ商品、RoHS
積層可能構造で、-94kPaの高真空、最大1110L/min[ANR]の大吸込流量を確保する多段ノズルエジェクタ。
使用温度範囲(℃)5~50(凍結なきこと) 使用圧力(MPa)0.3~0.7 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 供給圧力(MPa)0.5 グリーン購入法適合 エア供給ポートサイズPRc1/4 ノズル径(Φmm)1.6
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

真空発生器 エルボ集中排気 PISCO(ピスコ) 動画あり
ワークを搬送するための必需品。圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
形状電磁弁直付形エルボ 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa 使用温度範囲0~60℃ 使用流体空気 付加機能集中排気仕様
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)


真空発生器 ストレート集中排気 PISCO(ピスコ) 動画あり
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
形状電磁弁直付形ストレート 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa 使用温度範囲0~60℃ 使用流体空気 付加機能集中排気仕様
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

真空発生器 ストレート大気開放 PISCO(ピスコ) 動画あり
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa 使用温度範囲0~60℃ 使用流体空気 材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


PISCO(ピスコ)真空発生器 VLM用パーツ
エコ商品、RoHS
用途VLM用オプションパーツ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1組(2個)ほか
219 税込241
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
1袋(10個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
使用温度範囲(℃)0~60 精度±5kPa 使用流体空気 電気定格3A250V 検出方法ダイヤフラム-マイクロスイッチ 真空度(kPa)-20~-66 リード線長さ 約300mm白:COMMON、赤:N.C.、黒:N.C. 応差22kPa
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa 使用温度範囲0~60℃ 使用流体空気 標準供給圧力(MPa)0.35
1袋(10個)
429 税込472
当日出荷

真空発生器VRLタイプ ストレートB PISCO(ピスコ) 動画あり
吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa 使用温度範囲0~60℃ 使用流体空気、不活性ガス 最高真空圧力(kPa)-53 標準供給圧力(MPa)0.5
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。 パッド直付タイプに、小径ノズル:Φ0.3、Φ0.4mmを追加。 低消費流量へのニーズに対応。
1個
39 税込43
当日出荷

真空発生器 ユニオンストレート大気開放(VU) PISCO(ピスコ) 動画あり
ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
形状管形 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa 使用温度範囲0~60℃ 使用流体空気 付加機能分解可能型 材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
1,790 税込1,969
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(10個)
2,598 税込2,858
当日出荷

真空発生器 エア供給ポートストレート大気開放 PISCO(ピスコ) 動画あり
ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。 パッド直付タイプに、小径ノズル:Φ0.3、Φ0.4mmを追加。 低消費流量へのニーズに対応。
形状真空パッド直付形 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa 使用温度範囲0~60℃ 使用流体空気
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

真空発生器 サイレンサ大気開放仕様真空フィルタ付 PISCO(ピスコ) 動画あり
ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
仕様排気ポート/サイレンサ大気開放仕様 形状真空破壊機能付 使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7MPa 使用温度範囲5~50℃ フィルター真空フィルタ付 使用流体空気 給油不要
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
1袋(10個)
2,598 税込2,858
当日出荷

ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
使用圧力範囲(MPa)-100~0kPa 使用温度範囲0~60℃ ろ過精度(μm)10 使用流体空気
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1袋(10個)
829 税込912
4日以内出荷

ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
1個
77 税込85
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa 使用温度範囲0~60℃ 使用流体空気 標準供給圧力(MPa)0
1個
77 税込85
4日以内出荷

圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa 使用温度範囲0~60℃ 使用流体空気 標準供給圧力(MPa)0
1袋(10個)
1,598 税込1,758
4日以内出荷

真空発生器VRLタイプ ストレートD PISCO(ピスコ) 動画あり
吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa 使用温度範囲0~60℃ 使用流体空気、不活性ガス 最高真空圧力(kPa)-53 標準供給圧力(MPa)0.5
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

真空発生器VRLタイプ ストレートA PISCO(ピスコ) 動画あり
吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa 使用温度範囲0~60℃ 使用流体空気、不活性ガス 最高真空圧力(kPa)-53 標準供給圧力(MPa)0.5
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

真空発生器 集中排気仕様 PISCO(ピスコ) 動画あり
ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
仕様排気ポート/サイレンサ大気開放仕様 形状真空破壊機能付 使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7MPa 使用温度範囲5~50℃ フィルター真空フィルタ無し 使用流体空気 給油不要
1個
4,288 税込4,717
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

真空発生器 ストレート大気開放(VU) PISCO(ピスコ) 動画あり
ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
形状管形 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa 使用温度範囲0~60℃ 使用流体空気 付加機能分解可能型 材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

真空発生器 ストレート集中排気(VU) PISCO(ピスコ) 動画あり
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
形状管形 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa 使用温度範囲0~60℃ 使用流体空気 付加機能集中排気仕様
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)