「管用テーパ ねじゲージ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。
ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。
形状ストレート
使用温度範囲(℃)0~60
シリーズ15シリーズ
精度±5% (フルスケール)
使用流体空気
材質(キャップ)アクリル
材質(樹脂部)PBT
目盛角度150°
表示圧力範囲(MPa)0~0.8
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード