集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途止め栓
形状プラグ
使用流体空気
接続ねじ種類M
材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ分配型タイプ
材質樹脂本体:PBT/開放リング:POM/シールゴム:NBR
形状違径ユニオンストレート
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体空気、水(条件有)
使用真空圧力(kPa)-100
RoHS指令(10物質対応)対応
本体に加え、開放リングも黄銅を使用。
カバーが付いておりますので、スパッタによる開放リングの作動不良がありませんので、 スパッタの発生する環境に最適。
カバー無しも標準で用意。多用途に使用可能。
耐スパッタ以外の環境(金型冷却水の配管など)で使用する場合には、 カバー無しタイプをお勧め。
シールゴム材質をお客様の用途に合わせ変更可能に。
標準シールゴム材質:HNBRをFKM(フッ素ゴム)やNBR(ニトリルゴム)にオプション対応。
細かな火花の侵入もシャットアウト。
形状ユニオンティー
使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ耐スパッタタイプ
カバーカバー無し
形状メスストレート
カバーカバー無し
タイプ耐スパッタタイプ
使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
使用真空圧力(kPa)-100
材質(ゴムシール)FKM
RoHS指令(10物質対応)対応
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
質量(g)29
適合チューブ外径(Φmm)1/4
寸法A(mm)10.5
接続ねじ1/4
オリフィス径(Φmm)5.3
寸法E(mm)14
寸法B(mm)30
寸法C(mm)チューブエンド:17
寸法T(mm)6.5
寸法P1(mm)Φ11.8
寸法P2(mm)Φ20.8
対辺H(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
接続ねじ種類Rc3/8
1袋(10個)
¥3,998
税込¥4,398
10日以内出荷
材質シールゴム:HNBR
形状メスエルボ
カバーカバー有
タイプ耐スパッタタイプ
使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
使用真空圧力(kPa)-100
RoHS指令(10物質対応)対応
形状メスストレート
カバーカバー無し
タイプ耐スパッタタイプ
使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
使用真空圧力(kPa)-100
材質(ゴムシール)HNBR
RoHS指令(10物質対応)対応
形状違径ユニオンストレート
カバーカバー有
タイプ耐スパッタタイプ
使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
使用真空圧力(kPa)-100
材質(ゴムシール)HNBR
RoHS指令(10物質対応)対応
形状違径ユニオンストレート
カバーカバー無し
タイプ耐スパッタタイプ
使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
使用真空圧力(kPa)-100
材質(ゴムシール)FKM
RoHS指令(10物質対応)対応
材質シールゴム:HNBR
形状ロングエルボ
カバーカバー有
タイプ耐スパッタタイプ
使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
使用真空圧力(kPa)-100
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ユニオンストレート
タイプ耐スパッタタイプ
使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
使用真空圧力(kPa)-100
材質(ゴムシール)FKM
RoHS指令(10物質対応)対応
材質シールゴム:HNBR
形状ユニオンティー
タイプ耐スパッタタイプ
使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
使用真空圧力(kPa)-100
RoHS指令(10物質対応)対応
材質シールゴム:HNBR
形状隔壁ユニオン
タイプ耐スパッタタイプ
使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
使用真空圧力(kPa)-100
RoHS指令(10物質対応)対応
材質シールゴム:HNBR
形状レデューサ
カバーカバー無し
タイプ耐スパッタタイプ
使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
使用真空圧力(kPa)-100
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ロングエルボ
カバーカバー無し
タイプ耐スパッタタイプ
使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
使用真空圧力(kPa)-100
材質(ゴムシール)FKM
RoHS指令(10物質対応)対応
形状メスエルボ
カバーカバー無し
タイプ耐スパッタタイプ
使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
使用真空圧力(kPa)-100
材質(ゴムシール)FKM
RoHS指令(10物質対応)対応
形状違径ユニオンストレート
カバーカバー有
タイプ耐スパッタタイプ
使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
使用真空圧力(kPa)-100
材質(ゴムシール)FKM
RoHS指令(10物質対応)対応
形状メスエルボ
カバーカバー有
タイプ耐スパッタタイプ
使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
使用真空圧力(kPa)-100
材質(ゴムシール)FKM
RoHS指令(10物質対応)対応
形状違径ユニオンストレート
カバーカバー無し
タイプ耐スパッタタイプ
使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
使用真空圧力(kPa)-100
材質(ゴムシール)HNBR
RoHS指令(10物質対応)対応
材質シールゴム:HNBR
形状レデューサ
カバーカバー有
タイプ耐スパッタタイプ
使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
使用真空圧力(kPa)-100
RoHS指令(10物質対応)対応
材質シールゴム:FKM
形状ユニオンエルボ
タイプ耐スパッタタイプ
使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
使用真空圧力(kPa)-100
RoHS指令(10物質対応)対応
形状メスストレート
カバーカバー有
タイプ耐スパッタタイプ
使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
使用真空圧力(kPa)-100
材質(ゴムシール)FKM
RoHS指令(10物質対応)対応
形状メスストレート
カバーカバー有
タイプ耐スパッタタイプ
使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
使用真空圧力(kPa)-100
材質(ゴムシール)HNBR
RoHS指令(10物質対応)対応
材質シールゴム:FKM
形状隔壁ユニオン
タイプ耐スパッタタイプ
使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
使用真空圧力(kPa)-100
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ユニオンストレート
タイプ耐スパッタタイプ
使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
使用真空圧力(kPa)-100
材質(ゴムシール)HNBR
RoHS指令(10物質対応)対応
材質シールゴム:HNBR
形状ユニオンエルボ
タイプ耐スパッタタイプ
使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
使用真空圧力(kPa)-100
RoHS指令(10物質対応)対応
材質シールゴム:HNBR
形状ロングエルボ
カバーカバー無し
タイプ耐スパッタタイプ
使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
使用真空圧力(kPa)-100
RoHS指令(10物質対応)対応
形状レデューサ
カバーカバー有
タイプ耐スパッタタイプ
使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
使用真空圧力(kPa)-100
材質(ゴムシール)FKM
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ロングエルボ
カバーカバー有
タイプ耐スパッタタイプ
使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
使用真空圧力(kPa)-100
材質(ゴムシール)FKM
RoHS指令(10物質対応)対応
材質シールゴム:HNBR
形状ユニオンワイ
タイプ耐スパッタタイプ
使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
使用真空圧力(kPa)-100
RoHS指令(10物質対応)対応
材質シールゴム:FKM
形状ユニオンワイ
タイプ耐スパッタタイプ
使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
使用真空圧力(kPa)-100
RoHS指令(10物質対応)対応
形状レデューサ
カバーカバー無し
タイプ耐スパッタタイプ
使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
使用真空圧力(kPa)-100
材質(ゴムシール)FKM
RoHS指令(10物質対応)対応
材質シールゴム:HNBR
形状メスエルボ
カバーカバー無し
タイプ耐スパッタタイプ
使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
使用真空圧力(kPa)-100
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード