ワークを搬送するための必需品。
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
様々な条件に対応。
性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
形状電磁弁直付形エルボ
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa
使用温度範囲0~60℃
使用流体空気
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa
使用温度範囲0~60℃
使用流体空気
材質(金属フード)/処理標準仕様
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
形状電磁弁直付形ストレート
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa
使用温度範囲0~60℃
使用流体空気
付加機能集中排気仕様
ワークを搬送するための必需品。圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
形状電磁弁直付形エルボ
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa
使用温度範囲0~60℃
使用流体空気
付加機能集中排気仕様
関連キーワード