カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(795)
  • SMC(354)
  • コガネイ(133)
  • Festo(30)
  • エレコム(27)
  • omron(オムロン)(27)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(27)
  • CKD(21)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(17)
  • メディアカバーマーケット(16)
  • 三菱電機(14)
  • トヨタ(14)
  • StarTech.com(13)
  • KYOCERA AVX(12)
  • 冨士電線(東京)(11)
  • 京セラ(10)
  • TDK(10)
  • 富士電線工業(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0.9 2c」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁 PISCO(ピスコ)

    ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁

    PISCO(ピスコ)(30件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。
    用途チューブとチューブの接続材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(PFA)チューブ

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷から32日以内出荷
    耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。
    クリア使用真空圧力(kPa)-100
  • ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁 PISCO(ピスコ)

    ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁

    PISCO(ピスコ)(15件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
    形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ボールバルブ 10シリーズ ユニオン PISCO(ピスコ)

    ボールバルブ 10シリーズ ユニオン

    PISCO(ピスコ)(40件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。 使用チューブサイズに合った有効断面積を確保 10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能
    形状ユニオン質量(g)13使用温度範囲(℃)0~60シリーズ10シリーズ使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100バルブ種類ボールバルブ
  • スロットルバルブ エルボ PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブ エルボ

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
    用途ねじとチューブの接続材質ロック爪/ステンレス開放リング/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・ニードル/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)樹脂本体/PBT(ポリブチレンテレフタレート)ロックナット/アルミニウム形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気主な用途スタンダード材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • ミニタイプ 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ 違径ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)
    2,388税込2,627
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。 スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
    用途チューブとチューブの接続(違径)
  • スロットルバルブ PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブ PPタイプ エルボ

    PISCO(ピスコ)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    樹脂本体材質は、クリーン環境に適したPP樹脂を採用しています。金属材質はSUS304を採用しています。シール材質にはEPDMを採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能です。
    形状エルボ樹脂本体/クリア使用温度範囲(℃)0~80使用圧力範囲(MPa)0~0.9最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水/その他使用真空圧力(kPa)-100
  • コネクタ(オス・メスセット) ストレート PISCO(ピスコ)

    コネクタ(オス・メスセット) ストレート

    PISCO(ピスコ)
    639税込703
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    複数のチューブの着脱が一度に行えます。
    形状ストレートタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ストップフィッティング ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    ストップフィッティング ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状ユニオンストレートタイプストップ弁内蔵タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングケミカル ストレート クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル ストレート クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    329税込362
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状ストレートタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
  • ストップフィッティング 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ)

    ストップフィッティング 隔壁ユニオン

    PISCO(ピスコ)
    649税込714
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形状隔壁ユニオンタイプストップ弁内蔵タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタ ストレート PISCO(ピスコ)

    コネクタ ストレート

    PISCO(ピスコ)
    639税込703
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    連結型ワンタッチ継手 複数のチューブ脱着が一度に行えます コネクタバンドを使用し複数のコネクタを組み合わせ可能 異なるチューブサイズの組み合わせも可能
    用途オス・メスセット形状ストレートタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • スピードコントローラ エルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラ エルボ クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質開放リング、樹脂本体/POM形状エルボタイプ開放リング/ライトブルー、樹脂本体/ライトグレー使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気刻印A,B,AK,BK材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
  • 2回路ジャンクションブロック PISCO(ピスコ)

    2回路ジャンクションブロック

    PISCO(ピスコ)
    729税込802
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    タイプ分配型タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングスパッタ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングスパッタ ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    3,290税込3,619
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。 火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。 細かな火花の侵入もシャットアウト。
    仕様管用テーパネジ:シーロック加工形状ユニオンストレートタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)材質(樹脂部)難燃性樹脂使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングスパッタ エルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングスパッタ エルボ

    PISCO(ピスコ)
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    4日以内出荷から10日以内出荷
    耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。 火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。 細かな火花の侵入もシャットアウト。
    形状エルボタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)材質(樹脂部)難燃性樹脂使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングケミカル エルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル エルボ クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    459税込505
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状エルボタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
  • チューブフィッティングスパッタ ティー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングスパッタ ティー

    PISCO(ピスコ)
    3,798税込4,178
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。 火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。 細かな火花の侵入もシャットアウト。
    形状ティータイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)材質(樹脂部)難燃性樹脂使用真空圧力(kPa)-100
  • スピードコントローラPP エルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラPP エルボ クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    3,390税込3,729
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準仕様形状エルボタイプ使用温度範囲(℃)0~80使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気包装形態クリーンルームロックナットシルバー材質(金属フード)/処理PP製逆止弁作動圧力(MPa)0.05
  • チューブフィッティングスパッタ ユニオンティー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングスパッタ ユニオンティー

    PISCO(ピスコ)
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。 火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。 細かな火花の侵入もシャットアウト。
    仕様管用テーパネジ:シーロック加工形状ユニオンティータイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)材質(樹脂部)難燃性樹脂使用真空圧力(kPa)-100
  • コネクタ エルボ PISCO(ピスコ)

    コネクタ エルボ

    PISCO(ピスコ)
    559税込615
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    連結型ワンタッチ継手 複数のチューブ脱着が一度に行えます コネクタバンドを使用し複数のコネクタを組み合わせ可能 異なるチューブサイズの組み合わせも可能
    用途オス・メスセット形状エルボタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングケミカル ティー クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル ティー クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    579税込637
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状ティータイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • チューブフィッティングスパッタ ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングスパッタ ユニオンエルボ

    PISCO(ピスコ)
    3,198税込3,518
    1袋(10個)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。 火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。 細かな火花の侵入もシャットアウト。
    仕様管用テーパネジ:シーロック加工形状ユニオンエルボタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)材質(樹脂部)難燃性樹脂使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングスパッタ ストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングスパッタ ストレート

    PISCO(ピスコ)
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    4日以内出荷から12日以内出荷
    耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。 火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。 細かな火花の侵入もシャットアウト。
    形状ストレートタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)材質(樹脂部)難燃性樹脂使用真空圧力(kPa)-100
ae0.9 2c特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ae0.9 2c