カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(78)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • KITO(キトー)(1,157)
  • BIGM(丸山製作所)(331)
  • SMC(170)
  • 長野計器(109)
  • ニッセイ(95)
  • コンサス(33)
  • brembo(29)
  • DAYTONA(デイトナ)(27)
  • コガネイ(26)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(26)
  • プロトブレンボ(24)
  • 三ツ星ベルト(22)
  • VISHAY(20)
  • CKD(19)
  • ノーブランド(18)
  • オカムラ(岡村製作所)(18)
  • AFAM(アファム)(17)
  • omron(オムロン)(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(67)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3s-15」の検索結果

関連キーワード
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空パッドベローズタイプパッドネジ付きセット PISCO(ピスコ)

    真空パッドベローズタイプパッドネジ付きセット

    PISCO(ピスコ)
    889税込978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードパッド ネジ付きセット PISCO(ピスコ)

    スタンダードパッド ネジ付きセット

    PISCO(ピスコ)
    779税込857
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空発生器VGタイプ PISCO(ピスコ)

    真空発生器VGタイプ

    PISCO(ピスコ)
    16,900税込18,590
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    真空スイッチ・真空破壊バルブなどをユニット化。 お客様の使用目的に合ったタイプが選定可能。 真空スイッチは、3種類を用意。 選択の幅が広がり、価格もよりお求めやすくなりました。
    給油不要
  • 真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ)

    真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット)

    PISCO(ピスコ)
    899税込989
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワークブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ニトリルパッド形状ソフトベローズタイプ
  • 真空発生器 ストレート集中排気 PISCO(ピスコ)

    真空発生器 ストレート集中排気

    PISCO(ピスコ)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
    形状電磁弁直付形ストレート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気付加機能集中排気仕様
  • 真空発生器 エルボ集中排気 PISCO(ピスコ)

    真空発生器 エルボ集中排気

    PISCO(ピスコ)
    5,388税込5,927
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ワークを搬送するための必需品。圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
    形状電磁弁直付形エルボ使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気付加機能集中排気仕様
  • 真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ)

    真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット)

    PISCO(ピスコ)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係RoHS指令(10物質対応)対応パッド形状ソフトベローズタイプ
  • 真空発生器 エア供給ポートストレート集中排気 PISCO(ピスコ)

    真空発生器 エア供給ポートストレート集中排気

    PISCO(ピスコ)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
    形状真空パッド直付形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気付加機能集中排気仕様
  • 真空パッド スポンジタイプ ネジ付き PISCO(ピスコ)

    真空パッド スポンジタイプ ネジ付き

    PISCO(ピスコ)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空用フィルタ 小型ユニオンタイプ PISCO(ピスコ)

    真空用フィルタ 小型ユニオンタイプ

    PISCO(ピスコ)
    1,398税込1,538特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    容積が最小、真空システムのハイサイクル化が要求される分野で非常に有効な真空用フィルタ。 より狭い場所への設置可能に。 エレメントサイズ(濾過面積)を2種類用意。 塵の量やエレメントの交換時期などによって、2種類から選択可能に。 IN側、OUT側の接続形状は、ワンタッチ継手とメネジタイプから選定可能。 様々な商品と組合せが可能で、特に省スペース化を図ることができるミニマル継手との組合せも可能に。 銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するVFU1, 2, 3タイプ。 金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用。
    材質(本体)樹脂タイプホルダー小型ユニオンタイプ材質(金属フード)/処理銅系金属不使用仕様
  • 真空パッド 交換用パーツ ソフトパッド取付用アダプタ PISCO(ピスコ)

    真空パッド 交換用パーツ ソフトパッド取付用アダプタ

    PISCO(ピスコ)
    539税込593
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 真空パッド金属検出機用タイプ PISCO(ピスコ)

    真空パッド金属検出機用タイプ

    PISCO(ピスコ)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・シリコーンゴムに金属検出機で検出可能な金属粉が配合されているので、食品機械や食品などの生産ラインに最適です。・食品衛生法適合・FDA準拠材を使用。・鉄粉仕様とSUS粉仕様を用意しました。・シリコーンゴムに金属粉を配合。パッドゴムの破片落下による混入が発生した際、金属検出機に反応。*SUS粉仕様は、検出器の設定条件や製造食品によっては検出できない場合がありますので、事前に実機にて確認してください。・鉄粉仕様は、他社と比較して反応比2倍以上。(※メーカー調べ)。・吸着面には、リブ有りタイプとリブ無しタイプを用意しました。・ゴムの硬度は、30°と50°の2種を用意。・リップ部と蛇腹部の貼付きを抑制。(メーカー従来品との比較)。・業界初のSUS粉仕様は、ゴムの摩擦粉が錆びにくい。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 上 PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 上

    PISCO(ピスコ)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
  • 真空パッド ソフトタイプ 固定式 取出口 上 PISCO(ピスコ)

    真空パッド ソフトタイプ 固定式 取出口 上

    PISCO(ピスコ)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
    外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ4~Φ40
  • 真空用フィルタ 小型ユニオンメネジ PISCO(ピスコ)

    真空用フィルタ 小型ユニオンメネジ

    PISCO(ピスコ)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    容積が最小、真空システムのハイサイクル化が要求される分野で非常に有効な真空用フィルタ。 より狭い場所への設置可能に。 エレメントサイズ(濾過面積)を2種類用意。 塵の量やエレメントの交換時期などによって、2種類から選択可能に。 IN側、OUT側の接続形状は、ワンタッチ継手とメネジタイプから選定可能。 様々な商品と組合せが可能で、特に省スペース化を図ることができるミニマル継手との組合せも可能に。 銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するVFU1, 2, 3タイプ。 金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用。
    材質(本体)樹脂タイプめねじサイズM5×0.8ホルダー小型ユニオンタイプ材質(金属フード)/処理銅系金属不使用仕様
  • 真空パッド 薄物用タイプ 直付型 固定式 PISCO(ピスコ)

    真空パッド 薄物用タイプ 直付型 固定式

    PISCO(ピスコ)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    コピー紙やビニールなどの薄物ワークの搬送に最適。
  • 真空発生器 エア供給ポートエルボ集中排気 PISCO(ピスコ)

    真空発生器 エア供給ポートエルボ集中排気

    PISCO(ピスコ)
    8,790税込9,669
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
    形状真空パッド直付形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気付加機能集中排気仕様
  • 真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)

    真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手

    PISCO(ピスコ)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。 既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。 従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。 オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
  • 真空パッドホルダ単体 固定式低背ホルダ 真空取出し口横 PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 固定式低背ホルダ 真空取出し口横

    PISCO(ピスコ)
    629税込692
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    ストローク(mm)ホルダ:5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトパッド パッドネジ付セット PISCO(ピスコ)

    ソフトパッド パッドネジ付セット

    PISCO(ピスコ)
    789税込868
    1個
    10日以内出荷
    ・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
    用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワークタイプソフトタイプ外観ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ニトリル
  • フラッドパッド 吸込流量増大タイプ パッドネジ付セット PISCO(ピスコ)

    フラッドパッド 吸込流量増大タイプ パッドネジ付セット

    PISCO(ピスコ)
    1,198税込1,318
    1個
    10日以内出荷
    シート・ビニールなどの薄くて変形やシワのより易いワークに最適です。フラットな吸着面に溝を形成することで、吸着時にワークの変形を抑え、シワを軽減します。吸込み流量増大タイプは流路穴追加により吸込流量と吸着力が格段に向上します。
    タイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド形状フラット吸込流量増大タイプ
  • 真空パッドホルダ単体 固定式低背ホルダ 真空取出し口両横 PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 固定式低背ホルダ 真空取出し口両横

    PISCO(ピスコ)
    699税込769
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    ストローク(mm)ホルダ:5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッドホルダ単体 スプリング式カバー無し軽量ホルダ 真空取出し口横 PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 スプリング式カバー無し軽量ホルダ 真空取出し口横

    PISCO(ピスコ)
    1,898税込2,088
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    ストローク(mm)ホルダ:5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトパッド パッドネジ付セット PISCO(ピスコ)

    ソフトパッド パッドネジ付セット

    PISCO(ピスコ)
    899税込989
    1個
    10日以内出荷
    ・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
    用途半導体、金属成形品取出し、薄物ワーク、食品関係タイプソフトタイプ外観ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコーン
  • ソフトパッド パッドネジ付セット PISCO(ピスコ)

    ソフトパッド パッドネジ付セット

    PISCO(ピスコ)
    1,698税込1,868
    1個
    10日以内出荷
    ・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
    用途金属成形品取出しタイプソフトタイプ外観サーモンピンクRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)フロロシリコーン
  • ソフトパッド パッドネジ付セット PISCO(ピスコ)

    ソフトパッド パッドネジ付セット

    PISCO(ピスコ)
    899税込989
    1個
    10日以内出荷
    ・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
    用途半導体、金属成形品取出し、薄物ワーク、食品関係タイプソフトタイプ外観ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)導電性シリコーン
  • ソフトパッド パッドネジ付セット PISCO(ピスコ)

    ソフトパッド パッドネジ付セット

    PISCO(ピスコ)
    949税込1,044
    1個
    10日以内出荷
    ・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
    用途半導体タイプソフトタイプ、導電性NBR低抵抗タイプ外観ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ)

    真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット)

    PISCO(ピスコ)
    1,098税込1,208
    1個
    10日以内出荷
    用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)EPDMパッド形状ソフトベローズタイプ
  • 真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ)

    真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット)

    PISCO(ピスコ)
    1,398税込1,538
    1個
    10日以内出荷
    用途段ボール、ベニヤ板、鉄板ブルーRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ウレタンパッド形状ソフトベローズタイプ
  • 真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ)

    真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット)

    PISCO(ピスコ)
    1,098税込1,208
    1個
    10日以内出荷
    用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク、低濃度オゾン環境下での使用ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)HNBRパッド形状ソフトベローズタイプ
  • 真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ)

    真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット)

    PISCO(ピスコ)
    1,098税込1,208
    1個
    10日以内出荷
    用途半導体ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)導電性NBR低抵抗タイプパッド形状ソフトベローズタイプ
  • フラットパッド 吸込流量増大タイプ パッドネジ付セット PISCO(ピスコ)

    フラットパッド 吸込流量増大タイプ パッドネジ付セット

    PISCO(ピスコ)
    899税込989
    1個
    12日以内出荷
    シート・ビニールなどの薄くて変形やシワのより易いワークに最適です。フラットな吸着面に溝を形成することで、吸着時にワークの変形を抑え、シワを軽減します。
    仕様真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッドベローズタイプ (突起付きリブ無し) パッドネジ付きセット PISCO(ピスコ)

    真空パッドベローズタイプ (突起付きリブ無し) パッドネジ付きセット

    PISCO(ピスコ)
    899税込989
    1個
    12日以内出荷から17日以内出荷
    ・真空パッドベローズタイプに突起付きリブ無しタイプを追加(Φ10、Φ15、Φ20mm)。・球形状ワークの吸着に最適。リップ部にリブが無いため、球形状のワークを安定して吸着可能。・パッド表面処理(吸着痕対策)をオプションで用意。・刻印で、ブラック製品の材質を識別。(パッドホルダ取付面に材質記号を刻印)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッドスタンダートタイプVPA PISCO(ピスコ)

    真空パッドスタンダートタイプVPA

    PISCO(ピスコ)
    2,498税込2,748
    1個
    12日以内出荷から14日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。
    RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口
  • 真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上バーブ継手 PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上バーブ継手

    PISCO(ピスコ)
    3,398税込3,738
    1個
    12日以内出荷
    スプリング力の弱いバッファのパッドホルダをお探しの方へ。シャフト部に樹脂を採用することで軽量化を実現。ソフトソフトベローズタイプ専用だったホルダにΦ0.7~Φ113mmまでのPISCO真空パッドシリーズが取付可能に。真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    材質金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用ストローク(mm)ホルダ:15適合チューブ内径(Φmm)2パッド接続記号:M6RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状バーブ継手
  • 真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上バーブ継手 PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上バーブ継手

    PISCO(ピスコ)
    3,398税込3,738
    1個
    12日以内出荷
    スプリング力の弱いバッファのパッドホルダをお探しの方へ。シャフト部に樹脂を採用することで軽量化を実現。ソフトソフトベローズタイプ専用だったホルダにΦ0.7~Φ71mmまでのPISCO真空パッドシリーズが取付可能に。真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    材質金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用ストローク(mm)ホルダ:15適合チューブ内径(Φmm)2パッド接続記号:M4RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状バーブ継手
  • 真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上ワンタッチ継手

    PISCO(ピスコ)
    4,198税込4,618
    1個
    12日以内出荷
    スプリング力の弱いバッファのパッドホルダをお探しの方へ。シャフト部に樹脂を採用することで軽量化を実現。ソフトソフトベローズタイプ専用だったホルダにΦ0.7~Φ76mmまでのPISCO真空パッドシリーズが取付可能に。真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    材質金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用ストローク(mm)ホルダ:15適合チューブ外径Φ4パッド接続記号:M4RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状ワンタッチ継手
  • 真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上メネジ PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上メネジ

    PISCO(ピスコ)
    3,198税込3,518
    1個
    12日以内出荷
    スプリング力の弱いバッファのパッドホルダをお探しの方へ。シャフト部に樹脂を採用することで軽量化を実現。ソフトソフトベローズタイプ専用だったホルダにΦ0.7~Φ57mmまでのPISCO真空パッドシリーズが取付可能に。真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    材質金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用ストローク(mm)ホルダ:15パッド接続記号:M4RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口ねじ径M5×0.8真空取出口形状メネジ
  • 真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上メネジ PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上メネジ

    PISCO(ピスコ)
    3,198税込3,518
    1個
    12日以内出荷
    スプリング力の弱いバッファのパッドホルダをお探しの方へ。シャフト部に樹脂を採用することで軽量化を実現。ソフトソフトベローズタイプ専用だったホルダにΦ0.7~Φ71mmまでのPISCO真空パッドシリーズが取付可能に。真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    材質金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用ストローク(mm)ホルダ:15パッド接続記号:M6RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口ねじ径M5×0.8真空取出口形状メネジ
  • 真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上バーブ継手 PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上バーブ継手

    PISCO(ピスコ)
    3,398税込3,738
    1個
    12日以内出荷
    スプリング力の弱いバッファのパッドホルダをお探しの方へ。シャフト部に樹脂を採用することで軽量化を実現。ソフトソフトベローズタイプ専用だったホルダにΦ0.7~Φ72mmまでのPISCO真空パッドシリーズが取付可能に。真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    材質金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用ストローク(mm)ホルダ:15適合チューブ内径(Φmm)2.5パッド接続記号:M4RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状バーブ継手
関連キーワード
os-1特集