曜日別特売

真空パッドスタンダートタイプVPA

真空パッドスタンダートタイプVPA - PISCO(ピスコ)真空パッドスタンダートタイプVPA - PISCO(ピスコ)

厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。

RoHS指令(10物質対応)
対応
真空取出口
上
内容量
1個
全1133種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
パッド形状
真空取出口形状
1133種類すべて表示中
注文コード
品番
記号
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
パッド形状
真空取出口形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81330098VPA6RN-6B-S3【パッド接続】T86ニトリル一般形バーブ継手
¥3,135
¥2,298
¥2,528(税込)
14日以内出荷
返品不可
81330107VPA25RNE-4J【パッド接続】M625導電性NBR低抵抗タイプ一般形ワンタッチ継手
¥2,321
¥1,698
¥1,868(税込)
12日以内出荷
返品不可
81330116VPA20AG-6J-S3【パッド接続】M620食品衛生法適合NBR深型ワンタッチ継手
¥3,861
¥2,798
¥3,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
81330125VPA25AEP-6J【パッド接続】M625EPDM深型ワンタッチ継手
¥2,266
¥1,698
¥1,868(税込)
12日以内出荷
返品不可
81330141VPA25RSE-4J【パッド接続】M625導電性シリコーン一般形ワンタッチ継手
¥2,431
¥1,798
¥1,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
81330150VPA25RSE-4J-S3【パッド接続】M625導電性シリコーン一般形ワンタッチ継手
¥5,049
¥3,698
¥4,068(税込)
14日以内出荷
返品不可
81330159VPA80AF-6J【パッド接続】M1080フッ素深型ワンタッチ継手
¥13,948
¥9,998
¥10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
81330168VPA150RF-6J【パッド接続】M20150フッ素一般形ワンタッチ継手
¥38,665
¥27,980
¥30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
81330177VPA50RN-6B-S3【パッド接続】M650ニトリル一般形バーブ継手
¥4,191
¥2,998
¥3,298(税込)
14日以内出荷
返品不可
81330186VPA30RG-4J-S3【パッド接続】M630食品衛生法適合NBR一般形ワンタッチ継手
¥4,917
¥3,598
¥3,958(税込)
14日以内出荷
返品不可
81330195VPA20RG-4J【パッド接続】M620食品衛生法適合NBR一般形ワンタッチ継手
¥2,244
¥1,598
¥1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
81330211VPA15RNE-6J-S3【パッド接続】M415導電性NBR低抵抗タイプ一般形ワンタッチ継手
¥3,718
¥2,698
¥2,968(税込)
14日以内出荷
返品不可
81330220VPA40RU-4B【パッド接続】M640ウレタン一般形バーブ継手
¥2,827
¥1,998
¥2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
81330229VPA100AF-6J【パッド接続】M10100フッ素深型ワンタッチ継手
¥17,853
¥12,980
¥14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
81330238VPA15AEP-6B【パッド接続】M415EPDM深型バーブ継手
¥1,991
¥1,398
¥1,538(税込)
12日以内出荷
返品不可
81330247VPA40AHN-6B-S3【パッド接続】M640HNBR深型バーブ継手
¥4,103
¥2,998
¥3,298(税込)
14日以内出荷
返品不可
81330256VPA80RS-6J【パッド接続】M1080シリコーン一般形ワンタッチ継手
¥8,998
¥6,498
¥7,148(税込)
12日以内出荷
返品不可
81330265VPA100AS-4J【パッド接続】M10100シリコーン深型ワンタッチ継手
¥11,242
¥7,998
¥8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
81330281VPA50RSE-6B-S3【パッド接続】M650導電性シリコーン一般形バーブ継手
¥5,181
¥3,798
¥4,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
81330290VPA60REP-4J【パッド接続】M1060EPDM一般形ワンタッチ継手
¥3,993
¥2,898
¥3,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
81330299VPA15RSE-6J-S3【パッド接続】M415フッ素一般形ワンタッチ継手
¥3,718
¥2,698
¥2,968(税込)
14日以内出荷
返品不可
81330308VPA1RG-4B【パッド接続】H31食品衛生法適合NBR一般形バーブ継手
¥1,573
¥1,098
¥1,208(税込)
12日以内出荷
返品不可
81330317VPA60RS-8J【パッド接続】M1060シリコーン一般形ワンタッチ継手
¥4,362
¥3,198
¥3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
81330326VPA50AHN-6B【パッド接続】M650HNBR深型バーブ継手
¥2,679
¥1,998
¥2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
81330335VPA1RG-4B-S3【パッド接続】H31食品衛生法適合NBR一般形バーブ継手
¥3,113
¥2,298
¥2,528(税込)
14日以内出荷
返品不可
81330351VPA15RG-6J-S3【パッド接続】M415食品衛生法適合NBR一般形ワンタッチ継手
¥3,641
¥2,698
¥2,968(税込)
14日以内出荷
返品不可
81330360VPA40RHN-4B【パッド接続】M640HNBR一般形バーブ継手
¥2,354
¥1,698
¥1,868(税込)
12日以内出荷
返品不可
81330369VPA20RG-3J【パッド接続】M620食品衛生法適合NBR一般形ワンタッチ継手
¥2,200
¥1,598
¥1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
81330378VPA6RG-4B-S3【パッド接続】T86食品衛生法適合NBR一般形バーブ継手
¥3,223
¥2,398
¥2,638(税込)
14日以内出荷
返品不可
81330387VPA8RHN-4J-S3【パッド接続】T88HNBR一般形ワンタッチ継手
¥3,366
¥2,498
¥2,748(税込)
14日以内出荷
返品不可
81330396VPA20ANE-3J【パッド接続】M620導電性NBR低抵抗タイプ深型ワンタッチ継手
¥2,277
¥1,698
¥1,868(税込)
12日以内出荷
返品不可
81330405VPA150REP-6J【パッド接続】M20150EPDM一般形ワンタッチ継手
¥22,165
¥15,980
¥17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
81330421VPA25RHN-4B-S3【パッド接続】M625HNBR一般形バーブ継手
¥3,795
¥2,798
¥3,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
81330430VPA8REP-4B【パッド接続】T88EPDM一般形バーブ継手
¥1,562
¥1,098
¥1,208(税込)
12日以内出荷
返品不可
81330439VPA6RNE-4B【パッド接続】T86導電性NBR低抵抗タイプ一般形バーブ継手
¥1,650
¥1,198
¥1,318(税込)
12日以内出荷
返品不可
81330448VPA50AF-4B-S3【パッド接続】M650フッ素深型バーブ継手
¥6,721
¥4,898
¥5,388(税込)
14日以内出荷
返品不可
81330457VPA30AS-6J-S3【パッド接続】M630シリコーン深型ワンタッチ継手
¥3,993
¥2,898
¥3,188(税込)
14日以内出荷
返品不可
81330466VPA10RHN-6B【パッド接続】M410HNBR一般形バーブ継手
¥1,969
¥1,398
¥1,538(税込)
12日以内出荷
返品不可
81330475VPA50RSE-4J【パッド接続】M650導電性シリコーン一般形ワンタッチ継手
¥3,674
¥2,698
¥2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
81330491VPA30RN-4B-S3【パッド接続】M630ニトリル一般形バーブ継手
¥3,718
¥2,698
¥2,968(税込)
14日以内出荷
返品不可
81330500VPA50RS-6J【パッド接続】M650シリコーン一般形ワンタッチ継手
¥3,036
¥2,198
¥2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
81330509VPA50RF-4B-S3【パッド接続】M650フッ素一般形バーブ継手
¥6,721
¥4,898
¥5,388(税込)
14日以内出荷
返品不可
81330518VPA25REP-4J【パッド接続】M625EPDM一般形ワンタッチ継手
¥2,244
¥1,598
¥1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
81330527VPA20AN-6B-S3【パッド接続】M620ニトリル深型バーブ継手
¥3,663
¥2,698
¥2,968(税込)
14日以内出荷
返品不可
81330536VPA80RN-6J【パッド接続】M1080ニトリル一般形ワンタッチ継手
¥7,348
¥5,298
¥5,828(税込)
12日以内出荷
返品不可
81330545VPA50RHN-4B【パッド接続】M650HNBR一般形バーブ継手
¥2,673
¥1,998
¥2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
81330561VPA15RHN-6B-S3【パッド接続】M415HNBR一般形バーブ継手
¥3,575
¥2,598
¥2,858(税込)
14日以内出荷
返品不可
81330570VPA50AN-6B-S3【パッド接続】M650ニトリル深型バーブ継手
¥4,191
¥2,998
¥3,298(税込)
14日以内出荷
返品不可
81330579VPA150RSE-12J【パッド接続】M20150導電性シリコーン一般形ワンタッチ継手
¥22,319
¥15,980
¥17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
81330588VPA20REP-6J-S3【パッド接続】M620EPDM一般形ワンタッチ継手
¥3,861
¥2,798
¥3,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする