カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • モノタロウ(43)
  • SMC(2,782)
  • メディアカバーマーケット(1,773)
  • 高田ベッド製作所(1,208)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,024)
  • MAZDA(マツダ)(890)
  • BIGM(丸山製作所)(829)
  • 堀内機械(533)
  • 三木プーリ(454)
  • 大阪魂(435)
  • エスコ(425)
  • マキテック(281)
  • KANA(片山チエン)(254)
  • トヨタ(215)
  • NSK(日本精工)(194)
  • ミツビシ(171)
  • NTN(エヌティーエヌ)(168)
  • NOK(153)
  • 水本機械製作所(153)
  • 住友重機械工業(142)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「B-14」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリウレタンチューブ(20m) PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブ(20m)PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)
2,098税込2,308
1巻
当日出荷から10日以内出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)特性柔軟性
ティー PISCO(ピスコ)ティーPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
389税込428
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状ティー使用流体空気、水(条件有)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
ポリウレタンチューブ(100m) PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブ(100m)PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
9,935税込10,929
1巻
当日出荷から9日以内出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)100最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
メインブロック ブラケット PISCO(ピスコ)メインブロック ブラケットPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
形状ブラケット使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.0材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)タイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60使用真空圧力(kPa)-100
メインブロック エルボB PISCO(ピスコ)メインブロック エルボBPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から翌々日出荷
集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途エアー供給口形状エルボB使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)接続ねじ種類MXR材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)タイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
メインブロック ブッシュB PISCO(ピスコ)メインブロック ブッシュBPISCO(ピスコ)
199税込219
1個
当日出荷から翌々日出荷
集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途組立用ネジ変換パーツ形状ブッシュB使用流体空気接続ねじ種類MXM材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ分配型タイプ
メインブロック ユニバーサルブランチ PISCO(ピスコ)メインブロック ユニバーサルブランチPISCO(ピスコ)
799税込879
1個
当日出荷
集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途エアー取出口形状ユニバーサルブランチ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)接続ねじ種類M材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)タイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)推奨締付トルク範囲(N・m)10.0~20.0使用真空圧力(kPa)-100
メインブロック エア取出ポート ユニバーサルブランチ PISCO(ピスコ)メインブロック エア取出ポート ユニバーサルブランチPISCO(ピスコ)
739税込813
1個
当日出荷
集中分配等の組立型マニホールドです。 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分です。
ねじサイズ組立用:M14×1使用流体空気最高使用圧力(MPa)1(カップリングモジュールQMC20使用時は0.9)トラスコ品番474-4667材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)質量(g)47適合チューブ外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)ねじの種類M材質(ゴム)NBR使用真空圧力(kPa)-100
ポリウレタンチューブ PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブPISCO(ピスコ)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
柔軟性に優れ、コンパクト配管に最適です。
トラスコ品番558-5742ブラック使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)(20℃、65%RH時)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟
チューブフィッティング PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPISCO(ピスコ)
3,898税込4,288
1袋(10個)
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラ定流量 エルボ PISCO(ピスコ)スピードコントローラ定流量 エルボPISCO(ピスコ)
449税込494
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
形状エルボタイプ使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用温度範囲(℃)0~60逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
ポリオレフィンチューブ PISCO(ピスコ)ポリオレフィンチューブPISCO(ピスコ)
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)材質ポリオレフィン最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラ定流量 ストレート PISCO(ピスコ)スピードコントローラ定流量 ストレートPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
399税込439
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
形状ストレートタイプ使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用温度範囲(℃)0~60逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
ミニタイプ エルボ PISCO(ピスコ)ミニタイプ エルボPISCO(ピスコ)(8件のレビュー)
379税込417
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプミニタイプ
ミニマル継手 ミニマルストレート PISCO(ピスコ)ミニマル継手 ミニマルストレートPISCO(ピスコ)(25件のレビュー)
589税込648
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途ねじとチューブの接続使用流体空気
ナイロンコイリングチューブ PISCO(ピスコ)ナイロンコイリングチューブPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から16日以内出荷
エアガン、エアドライバなどの配管に最適。 機器可動部に省スペースで配管でき、継手に無理がかかりません。
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃ 65%RH時)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ウレタンコイリングチューブ PISCO(ピスコ)ウレタンコイリングチューブPISCO(ピスコ)(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から57日以内出荷
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)材質ウレタン使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
メインブロック プラグ PISCO(ピスコ)メインブロック プラグPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途止め栓形状プラグ使用流体空気接続ねじ種類M材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ分配型タイプ
ミニタイプ カートリッジ PISCO(ピスコ)ミニタイプ カートリッジPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷から18日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。 スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状カートリッジ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類M材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)タイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
ミニマル継手 ミニマル違径ニップル PISCO(ピスコ)ミニマル継手 ミニマル違径ニップルPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
799税込879
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途チューブとチューブの接続形状違径ニップル使用流体空気材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプバーブタイプ
ミニマル継手 ミニマル違径ニップル PISCO(ピスコ)ミニマル継手 ミニマル違径ニップルPISCO(ピスコ)
79税込87
1個
当日出荷
形状違径ニップルトラスコ品番442-6592材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ質量(g)0.6有効断面積(mm2)0.9オリフィス径(Φmm)1.2寸法B(mm)14寸法C(mm)6寸法D1(mm)2.5寸法D2(mm)2適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)2×3/2.5×4寸法P(Φmm)5