カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(123)
  • 高島産業(44)
  • 富士電機(33)
  • スバル(32)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(26)
  • Murata Power Solutions(25)
  • キングジム(23)
  • NOK(22)
  • 千代田通商(21)
  • 岩田製作所(20)
  • エスコ(20)
  • シュナイダーエレクトリック(18)
  • シンコー(17)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
  • 大阪魂(17)
  • をくだ屋技研(16)
  • TRUSCO(15)
  • サンドビック(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SC12」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピードコントローラメーターアウト PISCO(ピスコ)スピードコントローラメーターアウトPISCO(ピスコ)(11件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から10日以内出荷
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続
SUS316締付継手ストレート PISCO(ピスコ)SUS316締付継手ストレートPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から12日以内出荷
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。接続ねじ種類R材質SUS316タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
スピードコントローラメーターイン PISCO(ピスコ)スピードコントローラメーターインPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から12日以内出荷
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
ストップフィッティング ストレート PISCO(ピスコ)ストップフィッティング ストレートPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から10日以内出荷
一般空気圧配管用ストップ弁機能内蔵型のワンタッチ継手 チューブを抜くとエアーが止まります 導通2段構造で、チューブの着脱が簡単
用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9タイプストップ弁内蔵タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
スピードコントローラブラス エルボ(カバー無し) PISCO(ピスコ)スピードコントローラブラス エルボ(カバー無し)PISCO(ピスコ)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
形状エルボタイプ使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 (使用環境及び使用流体温度:20℃の時)カバー無し材質(金属フード)/処理オール金属(黄銅)製逆止弁作動圧力(MPa)0.05
スピードコントローラ エルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)スピードコントローラ エルボ クリーンルーム包装PISCO(ピスコ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から14日以内出荷
形状エルボタイプ使用流体空気材質開放リング、樹脂本体/POM開放リング/ライトブルー、樹脂本体/ライトグレー使用温度範囲(℃)0~60刻印A,B,AK,BK材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
スピードコントローラ大流量 エルボ PISCO(ピスコ)スピードコントローラ大流量 エルボPISCO(ピスコ)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状エルボタイプ使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7仕様大流量タイプ、クリーンルーム包装材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT開放リング、樹脂本体/黒使用温度範囲(℃)0~60制御方法メータアウト制御刻印AGロックナット材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラブラス エルボ(カバー付) PISCO(ピスコ)スピードコントローラブラス エルボ(カバー付)PISCO(ピスコ)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から14日以内出荷
形状エルボタイプ使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 (使用環境及び使用流体温度:20℃の時)カバー材質(金属フード)/処理オール金属(黄銅)製逆止弁作動圧力(MPa)0.05
スピードコントローラ耐腐蝕性SUS303相当 エルボ PISCO(ピスコ)スピードコントローラ耐腐蝕性SUS303相当 エルボPISCO(ピスコ)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から12日以内出荷
形状エルボタイプ使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用温度範囲(℃)0~60材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラPP エルボ PISCO(ピスコ)スピードコントローラPP エルボPISCO(ピスコ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から47日以内出荷
スピードコントローラスパッタ エルボ PISCO(ピスコ)スピードコントローラスパッタ エルボPISCO(ピスコ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
形状エルボタイプ使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60材質(樹脂部)難燃性樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラメーターアウト(ライトグレー仕様) PISCO(ピスコ)スピードコントローラメーターアウト(ライトグレー仕様)PISCO(ピスコ)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
最もスタンダードな駆動機器の速度制御弁。チューブの取出方向が自由。樹脂本体が回転しチューブの取出方向を変更できます。
材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリプチレンテレフタレート(PBT)、開放リング:ポリアセタール(POM)、ロックナット:アルミニウム、ニードル:黄銅+ニッケルメッキ形状エルボ樹脂本体・開放リング:ライトグレー使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9制御方式メーターアウト使用流体空気逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラー/メインブロック PISCO(ピスコ)スピードコントローラー/メインブロックPISCO(ピスコ)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラPP エルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)スピードコントローラPP エルボ クリーンルーム包装PISCO(ピスコ)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
形状エルボタイプ使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9仕様標準仕様使用温度範囲(℃)0~80包装形態クリーンルームロックナットシルバー材質(金属フード)/処理PP製逆止弁作動圧力(MPa)0.05
スピードコントローラメーターイン(ライトグレー仕様) PISCO(ピスコ)スピードコントローラメーターイン(ライトグレー仕様)PISCO(ピスコ)
1,898税込2,088
1個
15日以内出荷
最もスタンダードな駆動機器の速度制御弁。チューブの取出方向が自由。樹脂本体が回転しチューブの取出方向を変更できます。
材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリプチレンテレフタレート(PBT)、開放リング:ポリアセタール(POM)、ロックナット:アルミニウム、ニードル:黄銅+ニッケルメッキ形状エルボ樹脂本体・開放リング:ライトグレー使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9制御方式メーターイン使用流体空気逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応