カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • 美和ロック(9)
  • MIWA(19)
  • SIEMENS(28)
  • 三菱電機エンジニアリング(21)
  • SMC(11)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • SUS(エスユーエス)(4)
  • コガネイ(2)
  • サンドビック(2)
  • CKD(2)
  • ニッタ(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • StarTech.com(2)
  • 制研化学工業(1)
  • Denka(デンカ)(1)
  • 長谷川工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「al4m」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロータリジョイントSUS304 エルボ 空気仕様タイプ PISCO(ピスコ)

    ロータリジョイントSUS304 エルボ 空気仕様タイプ

    PISCO(ピスコ)
    24,980税込27,478
    1個
    11日以内出荷
    耐腐蝕環境向け回転部配管用ワンタッチ継手。接流体部には、『耐薬品性』、『耐腐蝕性』のあるPPS、SUS304などを使用。銅を主成分とする材料を不使用。接流体部は、禁油仕様。※)非接流体部は非該当となります。シールパッキン材質はEPDMを使用。
    形状エルボ 空気仕様タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)適合チューブ外径4mm最高使用圧力(MPa)0.7ねじ寸法M5×08許容回転数(min-1[r.p.m])500使用流体空気、その他気体(※混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリジョイントSUS304 エルボ 空気仕様タイプ PISCO(ピスコ)

    ロータリジョイントSUS304 エルボ 空気仕様タイプ

    PISCO(ピスコ)
    24,980税込27,478
    1個
    11日以内出荷
    耐腐蝕環境向け回転部配管用ワンタッチ継手。接流体部には、『耐薬品性』、『耐腐蝕性』のあるPPS、SUS304などを使用。銅を主成分とする材料を不使用。接流体部は、禁油仕様。※)非接流体部は非該当となります。シールパッキン材質はEPDMを使用。
    形状エルボ 空気仕様タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.7許容回転数(min-1[r.p.m])500使用流体空気、その他気体(※混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリジョイントSUS304 エルボ 空気仕様タイプ PISCO(ピスコ)

    ロータリジョイントSUS304 エルボ 空気仕様タイプ

    PISCO(ピスコ)
    24,980税込27,478
    1個
    11日以内出荷から13日以内出荷
    耐腐蝕環境向け回転部配管用ワンタッチ継手。接流体部には、『耐薬品性』、『耐腐蝕性』のあるPPS、SUS304などを使用。銅を主成分とする材料を不使用。接流体部は、禁油仕様。※)非接流体部は非該当となります。オプションでシールパッキン材質:FKMを用意。
    形状エルボ 空気仕様タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.7許容回転数(min-1[r.p.m])500使用流体空気、その他気体(※混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラ低流量 エルボ PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラ低流量 エルボ

    PISCO(ピスコ)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    仕様低流量タイプ材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状エルボタイプ開放リング、樹脂本体/黒使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気一次側圧力(MPa)0.5材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラ低流量 フリー PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラ低流量 フリー

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    仕様低流量タイプ材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状フリータイプ開放リング、樹脂本体/黒使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気刻印AT、BT一次側圧力(MPa)0.5材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応