カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • FYH(日本ピローブロック)(4)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(4)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • MAZDA(マツダ)(49)
  • SMC(71)
  • TRUSCO(5)
  • アイオン(6)
  • アズワン(4)
  • イマオコーポレーション(8)
  • エスコ(15)
  • セキスイ(22)
  • ダイヤトレンド(14)
  • ホンダ(25)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • 光精軌工業(6)
  • 大和製砥所(6)
  • 未来工業(6)
  • 横田機工(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aw10」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダブルブランチエイ PISCO(ピスコ)

    ダブルブランチエイ

    PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続
  • スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターアウト PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターアウト

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。1回転中30段階の位置でロック可能。(ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)
    用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)制御方向メータアウト使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0制御方式メータアウト使用流体空気逆止弁作動圧力(MPa)0.05
  • ダイヤル付きスピードコントローラ フリータイプ PISCO(ピスコ)

    ダイヤル付きスピードコントローラ フリータイプ

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 速度設定を数値で確認。リニア特性で調整も簡単。 プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。 1回転中30段階の位置でロック可能。 (ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)
    用途ねじとチューブの接続形状フリー使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラメーターアウト(ライトグレー仕様) PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラメーターアウト(ライトグレー仕様)

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    5日以内出荷から15日以内出荷
    最もスタンダードな駆動機器の速度制御弁。チューブの取出方向が自由。樹脂本体が回転しチューブの取出方向を変更できます。
    材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリプチレンテレフタレート(PBT)、開放リング:ポリアセタール(POM)、ロックナット:アルミニウム、ニードル:黄銅+ニッケルメッキ形状エルボ色樹脂本体・開放リング:ライトグレー使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9制御方式メーターアウト使用流体空気逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応