カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- モノタロウ(1)
- SMC(64)
- シンコー(17)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(14)
- ビー・ブラウンエースクラップ(14)
- MAZDA(マツダ)(5)
- BACSAC(5)
- ノーブランド(4)
- コンドーテック(3)
- ダイヘン(3)
- ICOM(アイコム)(3)
- 京セラインダストリアルツールズ(3)
- CKD(2)
- ミヤナガ(2)
- IKO(日本トムソン)(2)
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2)
- ODELIC(オーデリック)(2)
- EARTH MAN(1)
- アズワン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bc180」の検索結果
特価

メインブロック ブッシュC
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷から翌々日出荷集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能用途エアー供給口材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状ブッシュCタイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ロータリアクチュエータ ピニオン軸タイプ
PISCO(ピスコ)¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷から62日以内出荷コンパクトな楕円シリンダにより超薄型、ハイパワーを実現。 バックラッシュを除去。角度の微調整、エアクッションの調整、またラックピニオンの調整機能があります。 裏面がフラットでレイアウトに大変便利。仕様回転部/ピニオン軸タイプ使用温度範囲(℃)5~60クッションエアクッション方式使用圧力範囲(MPa)0.3~0.8作動方式複動形 (ラックピニオン方式)使用流体圧縮空気 (無給油)角度調整範囲0~+5°ポートサイズM5×0.8mm