カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- メカニカル部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- CKD(6)
- EPSON(4)
- KANA(片山チエン)(20)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(15)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- NOK(17)
- SMC(82)
- VISHAY(35)
- YAGEO(7)
- イスカル(8)
- カワムラサイクル(6)
- コノエ(22)
- スバル(30)
- ダイハツ(50)
- トヨタ(28)
- メディアカバーマーケット(36)
- 三木プーリ(4)
- 河村電器産業(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「c2040」の検索結果
特価
関連キーワード

真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 スタンダードタイプ
PISCO(ピスコ)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から8日以内出荷パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。カバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 ベローズタイプ
PISCO(ピスコ)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。レトルトパックや食料品などが入った袋。カバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
プラレールチェーンSC
PISCO(ピスコ)¥229税込¥2521個5日以内出荷RoHS2対応品です。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。摺動部のない連結構造で、発塵を極力抑えることに成功しました。用途フラップはSPシリーズと同材料を使用し、剛性の向上とケーブルの摩耗低減を可能に。摺動部の無い連結構造、発塵を極力抑えることに成功。連結構造:ヒンジ構造を採用。仕様ケーブル・チューブガイド低発塵・低騒音・低摩耗・フラップ開閉・ヒンジ連結タイプ使用温度範囲(℃)-8~80最大移動速度(m/sec)4
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 スポンジタイプ
PISCO(ピスコ)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。建物の外壁材。小さな石物や貝殻など用途表面に凹凸のあるワークカバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 吸着痕防止タイプ
PISCO(ピスコ)¥6,698~税込¥7,368~1個4日以内出荷パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。液晶ガラス、塗装工程、半導体製造設備カバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50継手ワンタッチ継手
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 滑り止めタイプ
PISCO(ピスコ)¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。プレス部品などの油が付着したワーク用途段ボール・ベニヤ板・鉄板・食品関係・その他一般ワークカバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
真空パッド スタンダートタイプVPC スプリング式 取出し口上
PISCO(ピスコ)¥2,598~税込¥2,858~1個12日以内出荷から14日以内出荷・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。材質標準RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口上
真空パッド スタンダートタイプVPOC スプリング式 取出し口上 カバー無し
PISCO(ピスコ)¥2,598~税込¥2,858~1個12日以内出荷・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。材質標準RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口上接続ねじサイズM6
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら