真空パッド スタンダートタイプVPC スプリング式 取出し口上

真空パッド スタンダートタイプVPC スプリング式 取出し口上 - PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダートタイプVPC スプリング式 取出し口上 - PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダートタイプVPC スプリング式 取出し口上 - PISCO(ピスコ)

・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。
・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。

材質
標準
RoHS指令(10物質対応)
対応
真空取出口
上
内容量
1個
全499種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
パッド形状
ストローク(mm)
499種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
適合チューブ外径
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
パッド形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04484492VPC60-10AHN-6J10Φ660HNBR深型
¥7,414
¥5,298
¥5,828(税込)
12日以内出荷
返品不可
04484501VPC100-10AHN-8J10Φ8100HNBR深型
¥13,327
¥9,598
¥10,558(税込)
12日以内出荷
返品不可
04484510VPC80-10RN-8J10Φ880ニトリル一般型
¥10,676
¥7,698
¥8,468(税込)
12日以内出荷
返品不可
04484519VPC60-10RNE-8J10Φ860導電性NBR低抵抗タイプ一般型
¥7,662
¥5,498
¥6,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
04484528VPC80-10AU-8J10Φ880ウレタン深型
¥12,326
¥8,898
¥9,788(税込)
12日以内出荷
返品不可
04484537VPC100-10RN-4J10Φ4100ニトリル一般型
¥12,562
¥8,998
¥9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
04484546VPC100-10AHN-6J10Φ6100HNBR深型
¥13,299
¥9,598
¥10,558(税込)
12日以内出荷
返品不可
04484562VPC60-10AN-4J10Φ460ニトリル深型
¥7,073
¥4,998
¥5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
04484571VPC100-10RU-6J10Φ6100ウレタン一般型
¥14,553
¥9,998
¥10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
04484580VPC100-10RHN-6J10Φ6100HNBR一般型
¥13,299
¥9,598
¥10,558(税込)
12日以内出荷
返品不可
04484589VPC100-10RF-6J10Φ6100フッ素一般型
¥21,153
¥15,980
¥17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
04484598VPC80-10ANE-6J10Φ680導電性NBR低抵抗タイプ深型
¥11,473
¥8,198
¥9,018(税込)
12日以内出荷
返品不可
04484607VPC80-10RU-8J10Φ880ウレタン一般型
¥12,326
¥8,898
¥9,788(税込)
12日以内出荷
返品不可
04484616VPC100-10ANE-4J10Φ4100導電性NBR低抵抗タイプ深型
¥13,772
¥9,898
¥10,888(税込)
12日以内出荷
返品不可
04484632VPC80-10RF-6J10Φ680フッ素一般型
¥17,248
¥12,980
¥14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
04484641VPC60-10AU-6J10Φ660ウレタン深型
¥8,514
¥5,998
¥6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
04484650VPC100-10AEP-6J10Φ6100EPDM深型
¥13,057
¥9,398
¥10,338(税込)
12日以内出荷
返品不可
04484659VPC80-10RHN-4J10Φ480HNBR一般型
¥11,132
¥7,998
¥8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
04484668VPC60-10RNE-6J10Φ660導電性NBR低抵抗タイプ一般型
¥7,634
¥5,498
¥6,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
04484677VPC80-10RHN-6J10Φ680HNBR一般型
¥11,143
¥7,998
¥8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
04484686VPC80-10RN-6J10Φ680ニトリル一般型
¥10,648
¥7,698
¥8,468(税込)
12日以内出荷
返品不可
04484702VPC100-10ANE-8J10Φ8100導電性NBR低抵抗タイプ深型
¥13,811
¥9,898
¥10,888(税込)
12日以内出荷
返品不可
04484711VPC80-10RNE-6J10Φ680導電性NBR低抵抗タイプ一般型
¥11,473
¥8,198
¥9,018(税込)
12日以内出荷
返品不可
04484720VPC80-10AN-8J10Φ880ニトリル深型
¥10,676
¥7,698
¥8,468(税込)
12日以内出荷
返品不可
04484729VPC60-10AEP-4J10Φ460EPDM深型
¥7,293
¥5,298
¥5,828(税込)
12日以内出荷
返品不可
04484738VPC100-10AU-4J10Φ4100ウレタン深型
¥14,542
¥9,998
¥10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
04484747VPC80-10RF-8J10Φ880フッ素一般型
¥17,276
¥12,980
¥14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
04484756VPC60-10RU-8J10Φ860ウレタン一般型
¥8,542
¥6,198
¥6,818(税込)
12日以内出荷
返品不可
04484772VPC60-10ANE-8J10Φ860導電性NBR低抵抗タイプ深型
¥7,662
¥5,498
¥6,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
04484781VPC100-10AS-8J10Φ8100シリコーン深型
¥14,581
¥9,998
¥10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
04484790VPC100-10RF-4J10Φ4100フッ素一般型
¥21,142
¥15,980
¥17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
04484799VPC100-10AS-6J10Φ6100シリコーン深型
¥14,553
¥9,998
¥10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
04484808VPC60-10RHN-4J10Φ460HNBR一般型
¥7,403
¥5,298
¥5,828(税込)
12日以内出荷
返品不可
04484817VPC100-10REP-6J10Φ6100EPDM一般型
¥13,057
¥9,398
¥10,338(税込)
12日以内出荷
返品不可
04484826VPC60-10AEP-6J10Φ660EPDM深型
¥7,304
¥5,298
¥5,828(税込)
12日以内出荷
返品不可
04484842VPC80-10RHN-8J10Φ880HNBR一般型
¥11,171
¥7,998
¥8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
04484851VPC60-10RN-4J10Φ460ニトリル一般型
¥7,073
¥4,998
¥5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
04484860VPC80-10AF-4J10Φ480フッ素深型
¥17,237
¥12,980
¥14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
04484869VPC100-10RU-4J10Φ4100ウレタン一般型
¥14,542
¥9,998
¥10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
04484878VPC60-10RF-6J10Φ660フッ素一般型
¥12,584
¥8,998
¥9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
04484887VPC60-10AS-6J10Φ660シリコーン深型
¥7,634
¥5,498
¥6,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
04484896VPC60-10RS-4J10Φ460シリコーン一般型
¥7,623
¥5,498
¥6,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
04484912VPC80-10RSE-8J10Φ880導電性シリコーン一般型
¥11,501
¥8,298
¥9,128(税込)
12日以内出荷
返品不可
04484921VPC60-10ANE-4J10Φ460導電性NBR低抵抗タイプ深型
¥7,623
¥5,498
¥6,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
04484930VPC100-10RS-8J10Φ8100シリコーン一般型
¥14,581
¥9,998
¥10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
04484939VPC60-10RSE-8J10Φ860導電性シリコーン一般型
¥7,662
¥5,498
¥6,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
04484948VPC60-10ANE-6J10Φ660導電性NBR低抵抗タイプ深型
¥7,634
¥5,498
¥6,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
04484957VPC60-10AEP-8J10Φ860EPDM深型
¥7,332
¥5,298
¥5,828(税込)
12日以内出荷
返品不可
04484966VPC80-10RSE-4J10Φ480導電性シリコーン一般型
¥11,462
¥8,198
¥9,018(税込)
12日以内出荷
返品不可
04484982VPC80-10RF-4J10Φ480フッ素一般型
¥17,237
¥12,980
¥14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする