真空パッド スタンダートタイプVPOC スプリング式 取出し口上 カバー無し

真空パッド スタンダートタイプVPOC スプリング式 取出し口上 カバー無し - PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダートタイプVPOC スプリング式 取出し口上 カバー無し - PISCO(ピスコ)

・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。
・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。

材質
標準
RoHS指令(10物質対応)
対応
真空取出口
上
接続ねじサイズ
M6
内容量
1個
全1207種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
パッド形状
ストローク(mm)
1207種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
パッド形状
真空取出口形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04494721VPOC20-50REP-4J5020EPDM一般型ワンタッチ継手
¥4,004
¥2,898
¥3,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
04494730VPOC40-40AEP-4B4040EPDM深型バーブ継手
¥3,949
¥2,898
¥3,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
04494739VPOC25-20REP-3J2025EPDM一般型ワンタッチ継手
¥3,630
¥2,598
¥2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
04494748VPOC30-20RHN-3J2030HNBR一般型ワンタッチ継手
¥3,751
¥2,698
¥2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
04494757VPOC50-40AF-6J4050フッ素深型ワンタッチ継手
¥6,875
¥4,998
¥5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
04494766VPOC25-50AEP-6J5025EPDM深型ワンタッチ継手
¥4,015
¥2,898
¥3,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
04494782VPOC50-20RU-4B2050ウレタン一般型バーブ継手
¥5,082
¥3,698
¥4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
04494791VPOC20-30REP-3J3020EPDM一般型ワンタッチ継手
¥3,740
¥2,698
¥2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
04494800VPOC30-30AHN-6B3030HNBR深型バーブ継手
¥3,674
¥2,698
¥2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
04494809VPOC30-30RSE-4B3030導電性シリコーン一般型バーブ継手
¥4,092
¥2,998
¥3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
04494818VPOC30-40AF-4B4030フッ素深型バーブ継手
¥4,774
¥3,500
¥3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
04494827VPOC50-30AF-4J3050フッ素深型ワンタッチ継手
¥6,754
¥4,898
¥5,388(税込)
12日以内出荷
返品不可
04494836VPOC20-20AN-6B2020ニトリル深型バーブ継手
¥3,355
¥2,398
¥2,638(税込)
12日以内出荷
返品不可
04494852VPOC20-20RHN-4B2020HNBR一般型バーブ継手
¥3,476
¥2,498
¥2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
04494861VPOC20-50RSE-4J5020導電性シリコーン一般型ワンタッチ継手
¥4,136
¥2,998
¥3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
04494870VPOC50-50RSE-3J5050導電性シリコーン一般型ワンタッチ継手
¥5,390
¥3,898
¥4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
04494879VPOC40-20RF-4B2040フッ素一般型バーブ継手
¥5,049
¥3,698
¥4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
04494888VPOC40-50AN-4B5040ニトリル深型バーブ継手
¥3,949
¥2,898
¥3,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
04494897VPOC20-20RF-3J2020フッ素一般型ワンタッチ継手
¥4,752
¥3,398
¥3,738(税込)
12日以内出荷
返品不可
04494906VPOC20-40AHN-3J4020HNBR深型ワンタッチ継手
¥3,894
¥2,798
¥3,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
04494922VPOC50-30AEP-6B3050EPDM深型バーブ継手
¥4,147
¥2,998
¥3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
04494931VPOC25-20AEP-4J2025EPDM深型ワンタッチ継手
¥3,674
¥2,698
¥2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
04494940VPOC30-40AN-4B4030ニトリル深型バーブ継手
¥3,619
¥2,598
¥2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
04494949VPOC50-50ANE-4B5050導電性NBR低抵抗タイプ深型バーブ継手
¥4,532
¥3,298
¥3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
04494958VPOC20-20RHN-4J2020HNBR一般型ワンタッチ継手
¥3,718
¥2,698
¥2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
04494967VPOC20-20AS-4B2020シリコーン深型バーブ継手
¥3,509
¥2,598
¥2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
04494976VPOC30-50AN-3J5030ニトリル深型ワンタッチ継手
¥3,927
¥2,898
¥3,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
04494992VPOC20-20RS-4B2020シリコーン一般型バーブ継手
¥3,509
¥2,598
¥2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
04495001VPOC25-50RN-4J5025ニトリル一般型ワンタッチ継手
¥3,916
¥2,798
¥3,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
04495010VPOC25-50AS-3J5025シリコーン深型ワンタッチ継手
¥4,037
¥2,898
¥3,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
04495019VPOC40-30RNE-4B3040導電性NBR低抵抗タイプ一般型バーブ継手
¥4,004
¥2,898
¥3,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
04495028VPOC30-30RS-4J3030シリコーン一般型ワンタッチ継手
¥3,916
¥2,798
¥3,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
04495037VPOC20-50AHN-3J5020HNBR深型ワンタッチ継手
¥4,004
¥2,898
¥3,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
04495046VPOC50-50RS-4B5050シリコーン一般型バーブ継手
¥4,532
¥3,298
¥3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
04495062VPOC40-50RU-4J5040ウレタン一般型ワンタッチ継手
¥4,829
¥3,500
¥3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
04495071VPOC40-50RHN-3J5040HNBR一般型ワンタッチ継手
¥4,312
¥2,998
¥3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
04495080VPOC20-50AU-3J5020ウレタン深型ワンタッチ継手
¥4,422
¥3,198
¥3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
04495089VPOC20-50AHN-6J5020HNBR深型ワンタッチ継手
¥4,059
¥2,998
¥3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
04495098VPOC50-20RF-3J2050フッ素一般型ワンタッチ継手
¥6,600
¥4,798
¥5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
04495107VPOC30-30RSE-4J3030導電性シリコーン一般型ワンタッチ継手
¥4,334
¥2,998
¥3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
04495116VPOC30-40AHN-3J4030HNBR深型ワンタッチ継手
¥3,971
¥2,898
¥3,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
04495132VPOC20-50AF-3J5020フッ素深型ワンタッチ継手
¥5,082
¥3,698
¥4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
04495141VPOC50-50AS-4J5050シリコーン深型ワンタッチ継手
¥4,774
¥3,500
¥3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
04495150VPOC20-30RU-4J3020ウレタン一般型ワンタッチ継手
¥4,246
¥2,998
¥3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
04495159VPOC50-40AU-3J4050ウレタン深型ワンタッチ継手
¥5,500
¥3,998
¥4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
04495168VPOC50-30RU-4J3050ウレタン一般型ワンタッチ継手
¥5,434
¥3,898
¥4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
04495177VPOC40-30RN-3J3040ニトリル一般型ワンタッチ継手
¥3,927
¥2,898
¥3,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
04495186VPOC20-20RU-4B2020ウレタン一般型バーブ継手
¥3,894
¥2,798
¥3,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
04495202VPOC25-20RN-4J2025ニトリル一般型ワンタッチ継手
¥3,586
¥2,598
¥2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
04495211VPOC40-30AF-3J3040フッ素深型ワンタッチ継手
¥5,357
¥3,898
¥4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする