カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • モノタロウ(1)
  • 堀内機械(388)
  • SMC(150)
  • ParkerTAIYO(93)
  • CKD(88)
  • ハンマーキャスター(43)
  • KITO(キトー)(29)
  • サンワサプライ(26)
  • ニッサン(24)
  • IAI(アイエイアイ)(20)
  • エスコ(16)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • 住友重機械工業(10)
  • スズキ(8)
  • 日酸TANAKA(8)
  • ヤナセ(柳瀬)(8)
  • 太陽技研(8)
  • アズワン(7)
  • MAD MAX(マッドマックス)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cb-100」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンチューブ PISCO(ピスコ)ナイロンチューブPISCO(ピスコ)(63件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1巻
当日出荷から17日以内出荷
一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)使用流体空気、水、熱媒体油使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
空気専用ポリウレタンチューブ PISCO(ピスコ)空気専用ポリウレタンチューブPISCO(ピスコ)(9件のレビュー)
3,419税込3,761
1巻
当日出荷から11日以内出荷
空気配管用軟質ストレートチューブ 従来のポリウレタンチューブ(UB)に比べ20%以上のコストダウン 優れた機械的強度、耐油性 柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100特性耐油
ソフトポリウレタンチューブ PISCO(ピスコ)ソフトポリウレタンチューブPISCO(ピスコ)(6件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷から翌々日出荷
コンパクトな配管に最適です。水を流すことも可能です。
材質ポリウレタン使用温度範囲-15~60℃(凍結なきこと)使用真空圧力-100kPa特性柔軟性
ポリウレタンチューブ(100m) PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブ(100m)PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
4,509税込4,960
1巻
当日出荷から9日以内出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)100最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
ソフトナイロンチューブ(100m) PISCO(ピスコ)ソフトナイロンチューブ(100m)PISCO(ピスコ)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷から5日以内出荷
一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 温水・熱媒体油にも使用可能 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
長さ(m)100使用温度範囲(℃)気体:-20~100(凍結なきこと)、流体:-15~90(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)使用流体空気/水(条件あり)/熱媒体油(条件あり)使用真空圧力(kPa)-100特性耐寒/耐摩耗/耐圧
ポリオレフィンチューブ PISCO(ピスコ)ポリオレフィンチューブPISCO(ピスコ)
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)材質ポリオレフィン最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応
ポリオレフィンチューブ PISCO(ピスコ)ポリオレフィンチューブPISCO(ピスコ)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)材質ポリオレフィン最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応
ポリオレフィンチューブ PISCO(ピスコ)ポリオレフィンチューブPISCO(ピスコ)
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷から34日以内出荷
材質ポリオレフィン最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
ポリオレフィンチューブ PISCO(ピスコ)ポリオレフィンチューブPISCO(ピスコ)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質ポリオレフィン最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
ホースカテゴリ
関連カテゴリ