カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- KITO(キトー)(148)
- CKD(43)
- SMC(29)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(24)
- IAI(アイエイアイ)(22)
- エスコ(21)
- AC-PERFORMANCELINE(20)
- 三菱電機エンジニアリング(19)
- サンドビック(16)
- ニッサン(16)
- DAYTONA(デイトナ)(15)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(15)
- ダイキン工業(13)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](12)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(12)
- ブラスト興業(12)
- オンダ製作所(10)
- R&G RACING PRODUCTS(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「cb020」の検索結果
特価

ポリウレタンチューブ(20m)
PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)¥869~税込¥956~1巻当日出荷から10日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)チューブ全長(m)20特性柔軟性
ナイロンチューブ
PISCO(ピスコ)(63件のレビュー)¥309~税込¥340~1巻当日出荷から22日以内出荷一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)材質ナイロン使用流体空気、水、熱媒体油使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
空気専用ポリウレタンチューブ
PISCO(ピスコ)(9件のレビュー)¥754~税込¥829~1巻当日出荷から11日以内出荷空気配管用軟質ストレートチューブ 従来のポリウレタンチューブ(UB)に比べ20%以上のコストダウン 優れた機械的強度、耐油性 柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)材質ポリウレタン使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100特性耐油
ソフトナイロンチューブ
PISCO(ピスコ)(15件のレビュー)¥367~税込¥404~1巻当日出荷から9日以内出荷一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 温水・熱媒体油にも使用可能 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示最高使用圧力(MPa)1.0(20℃/65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)材質ソフトナイロン使用流体空気、水、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
ソフトポリウレタンチューブ
PISCO(ピスコ)(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から翌々日出荷コンパクトな配管に最適です。水を流すことも可能です。使用温度範囲-15~60℃(凍結なきこと)材質ポリウレタン使用真空圧力-100kPa特性柔軟性
ナイロンコイリングチューブ
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から22日以内出荷エアガン、エアドライバなどの配管に最適。 機器可動部に省スペースで配管でき、継手に無理がかかりません。最高使用圧力(MPa)1.5(20℃ 65%RH時)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ウレタンコイリングチューブ
PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷から57日以内出荷最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)材質ウレタン使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ライトカップリングプラグ ストレートチェック弁内蔵型タイプ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から9日以内出荷一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト仕様チェック弁付形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ20シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
フッ素樹脂チューブ
PISCO(ピスコ)¥2,174~税込¥2,391~1巻当日出荷から9日以内出荷配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。広範囲な使用温度範囲です。用途半導体製造装置に。食品製造装置に。医療・化学分野に。使用温度範囲(℃)-65~200(凍結なきこと)適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂(PFA)チューブ
PISCO(ピスコ)¥2,998~税込¥3,298~1巻ほか当日出荷から9日以内出荷優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性です。高度な内面平滑性、透明性、純粋性です。配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。用途半導体製造装置に。食品製造装置に。医療・化学分野に。使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)材質フッ素樹脂(PFA)適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品性、耐候性
ポリオレフィンチューブ
PISCO(ピスコ)¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷から17日以内出荷材質ポリオレフィン最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
ポリオレフィンチューブ
PISCO(ピスコ)¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷から34日以内出荷材質ポリオレフィン最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
ポリオレフィンチューブ
PISCO(ピスコ)¥2,198~税込¥2,418~1個5日以内出荷から6日以内出荷材質ポリオレフィン最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
ポリオレフィンチューブ
PISCO(ピスコ)¥2,298~税込¥2,528~1個5日以内出荷から27日以内出荷材質ポリオレフィン最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
カップリング
PISCO(ピスコ)¥289~税込¥318~1個7日以内出荷から10日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。片手操作で着脱可能。ストップ機構を内蔵。プラグは、サイレンサ内蔵タイプとチェック弁内蔵タイプを用意。他社のカップリングと互換性有り。外観色(ライトグレーとブラック)で配管識別可能。色ブラック適合チューブ外径(Φmm)Φ12.7使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)20最高使用圧力(MPa)0.9使用圧力-100kPa使用流体空気適合チューブ外径(inch)1/2