カップリング
RoHS2対応品
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
片手操作で着脱可能。
ストップ機構を内蔵。
プラグは、サイレンサ内蔵タイプとチェック弁内蔵タイプを用意。
他社のカップリングと互換性有り。
外観色(ライトグレーとブラック)で配管識別可能。
- 色
- ブラック
- 適合チューブ外径(Φmm)
- Φ12.7
- 使用温度範囲(℃)
- 0~60(凍結なきこと)
- 有効断面積(mm2)
- 20
- 最高使用圧力(MPa)
- 0.9
- 使用圧力
- -100kPa
- 使用流体
- 空気
- 適合チューブ外径(inch)
- 1/2
- 内容量
- 1個
注意
※水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※水使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。
ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック の新着商品
カテゴリ


























