カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- モノタロウ(1)
- CKD(4)
- アズワン(2)
- SMC(2)
- アネスト岩田(1)
- オリオン機械(1)
- 豊田化工(1)
- 日立産機システム(1)
- Kartell(カルテル)(1)
- 東海化学工業所(1)
- オアシスプランニング(1)
- 鳥繁産業(1)
- ケニス(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ckd 4001」の検索結果

ドライユニット(100)
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥59,900~税込¥65,890~1個当日出荷から23日以内出荷エア源へダイレクトに接続。(省スペース向け)処理空気量(L/min(ANR))100
チューブフィッティングエルボ
PISCO(ピスコ)(61件のレビュー)¥219~税込¥241~特価1個ほか当日出荷から12日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100