カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- モノタロウ(1)
- KITO(キトー)(309)
- 三菱ふそう(67)
- SAMTEC(27)
- エスコ(19)
- 日立産機システム(16)
- ホンダ(14)
- 東洋技研(13)
- SMC(12)
- 日東工業(9)
- MAZDA(マツダ)(9)
- ニッサン(7)
- 三菱マテリアル(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- KSフィルター(5)
- JB-POWER(5)
- タンガロイ(4)
- 椿本チエイン(4)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「e-108」の検索結果
特価

SUS316締付継手ユニオンティー
PISCO(ピスコ)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から8日以内出荷耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。用途チューブとチューブの接続(同径)材質SUS316形状ユニオンティータイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
真空発生器 エルボ大気開放
PISCO(ピスコ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から14日以内出荷ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。形状電磁弁直付形エルボ使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気
真空発生器 ストレート大気開放
PISCO(ピスコ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から13日以内出荷圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気材質(金属フード)/処理標準仕様
真空発生器 ストレート集中排気
PISCO(ピスコ)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から14日以内出荷圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。形状電磁弁直付形ストレート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気付加機能集中排気仕様
真空発生器 エルボ集中排気
PISCO(ピスコ)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から13日以内出荷ワークを搬送するための必需品。圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。形状電磁弁直付形エルボ使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気付加機能集中排気仕様