カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • KITO(キトー)(286)
  • 東洋技研(13)
  • エスコ(7)
  • UNION(ユニオン産業)(7)
  • ダイゴー(6)
  • JB-POWER(6)
  • KSフィルター(5)
  • 日東工業(4)
  • 三菱マテリアル(4)
  • 住友電工ハードメタル(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • CKD(3)
  • 大阪コネクター製造(3)
  • GIVI(ジビ)(3)
  • セイサ(3)
  • CAPTAIN STAG(3)
  • SAMTEC(3)
  • 大菱計器製作所(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-108」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SUS316締付継手ユニオンティー PISCO(ピスコ)

    SUS316締付継手ユニオンティー

    PISCO(ピスコ)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
    用途チューブとチューブの接続(同径)材質SUS316形状ユニオンティータイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
  • 真空発生器 エルボ大気開放 PISCO(ピスコ)

    真空発生器 エルボ大気開放

    PISCO(ピスコ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
    形状電磁弁直付形エルボ使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気
  • 真空発生器 ストレート大気開放 PISCO(ピスコ)

    真空発生器 ストレート大気開放

    PISCO(ピスコ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
    使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気材質(金属フード)/処理標準仕様
  • 真空発生器 ストレート集中排気 PISCO(ピスコ)

    真空発生器 ストレート集中排気

    PISCO(ピスコ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
    形状電磁弁直付形ストレート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気付加機能集中排気仕様
  • 真空発生器 エルボ集中排気 PISCO(ピスコ)

    真空発生器 エルボ集中排気

    PISCO(ピスコ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ワークを搬送するための必需品。圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
    形状電磁弁直付形エルボ使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気付加機能集中排気仕様
cdu10-10d特集