こんなお得な商品も!

スピードコントローラー メーターアウト
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。
取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続
形状エルボタイプ
使用流体空気
材質開放リング、樹脂本体/POM
色開放リング/ライトブルー、樹脂本体/ライトグレー
使用温度範囲(℃)0~60
刻印A,B,AK,BK
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
形状エルボタイプ
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
仕様大流量タイプ、クリーンルーム包装
材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT
色開放リング、樹脂本体/黒
使用温度範囲(℃)0~60
制御方法メータアウト制御
刻印AG
ロックナット青
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
逆止弁作動圧力(MPa)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
形状エルボタイプ
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9
使用温度範囲(℃)0~60
材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製
逆止弁作動圧力(MPa)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
形状エルボタイプ
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 (使用環境及び使用流体温度:20℃の時)
カバー付
材質(金属フード)/処理オール金属(黄銅)製
逆止弁作動圧力(MPa)0.05
形状エルボタイプ
使用流体空気
使用温度範囲(℃)0~60
材質(樹脂部)難燃性樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
形状エルボタイプ
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 (使用環境及び使用流体温度:20℃の時)
カバー無し
材質(金属フード)/処理オール金属(黄銅)製
逆止弁作動圧力(MPa)0.05
形状エルボタイプ
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9
仕様標準仕様
使用温度範囲(℃)0~80
包装形態クリーンルーム
ロックナットシルバー
材質(金属フード)/処理PP製
逆止弁作動圧力(MPa)0.05
関連キーワード