15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピードコントローラメーターアウト PISCO(ピスコ) 動画あり
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続
1個
689 税込758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

スピードコントローラメーターイン PISCO(ピスコ) 動画あり
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気
1個
599 税込659
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

スピードコントローラ エルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 動画あり
形状エルボタイプ 使用流体空気 材質開放リング、樹脂本体/POM 開放リング/ライトブルー、樹脂本体/ライトグレー 使用温度範囲(℃)0~60 刻印A,B,AK,BK 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
1個
749 税込824
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

スピードコントローラ大流量 エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
形状エルボタイプ 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 仕様大流量タイプ、クリーンルーム包装 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT 開放リング、樹脂本体/黒 使用温度範囲(℃)0~60 制御方法メータアウト制御 刻印AG ロックナット 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 逆止弁作動圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スピードコントローラ耐腐蝕性SUS303相当 エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
形状エルボタイプ 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 使用温度範囲(℃)0~60 材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製 逆止弁作動圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,690 税込2,959
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

スピードコントローラ低流量 エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
形状エルボタイプ 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 仕様低流量タイプ 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT 開放リング、樹脂本体/黒 使用温度範囲(℃)0~60 一次側圧力(MPa)0.5 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 逆止弁作動圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

スピードコントローラ PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
樹脂本体にクリーン環境に適したPPを採用しています。金属材質はSUS304を採用しています。樹脂本体色はクリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能です。
使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 タイプメーターアウトタイプ 使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スピードコントローラ 耐腐食性SUS303相当エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
金属部品に耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを採用しています。銅系金属不使用です。シールゴム材質には、低濃度オゾン対策として、HNBRを採用しています。
使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 タイプメーターアウトタイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


スピードコントローラスパッタ エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
形状エルボタイプ 使用流体空気 使用温度範囲(℃)0~60 材質(樹脂部)難燃性樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

スピードコントローラブラス エルボ(カバー無し) PISCO(ピスコ) 動画あり
形状エルボタイプ 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 (使用環境及び使用流体温度:20℃の時) カバー無し 材質(金属フード)/処理オール金属(黄銅)製 逆止弁作動圧力(MPa)0.05
1個
999 税込1,099
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

スピードコントローラ大流量 エルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 動画あり
形状エルボタイプ 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 仕様大流量タイプ、クリーンルーム包装 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT 開放リング、樹脂本体/黒 使用温度範囲(℃)0~60 制御方法メータアウト制御 刻印AGA、B、AK、BK ロックナット 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 逆止弁作動圧力(MPa)0.05
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


スピードコントローラブラス エルボ(カバー付) PISCO(ピスコ) 動画あり
形状エルボタイプ 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 (使用環境及び使用流体温度:20℃の時) カバー 材質(金属フード)/処理オール金属(黄銅)製 逆止弁作動圧力(MPa)0.05
1個
1,190 税込1,309
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

スピードコントローラPP エルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 動画あり
形状エルボタイプ 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 仕様標準仕様 使用温度範囲(℃)0~80 包装形態クリーンルーム ロックナットシルバー 材質(金属フード)/処理PP製 逆止弁作動圧力(MPa)0.05
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • sc650