ショックアブソーバ不要!
二段階の速度と切り替えタイミングをニードルで調整可能。クッションの強弱も調整可能。
標準なアブソーバに比べ3倍長持ち、長寿命
メンテナンス回数もコストも大幅削減!
形状ユニオンストレート
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0
使用流体空気
シリンダ速度の二段階調整を実現し、ショックアブソーバと同等の制御が可能になります。シリンダ速度、クッション強弱、クッションの切換タイミングを3個のニードルで調整可能です。大流量タイプは従来品と同じチューブサイズでワンサイズ上の流量を確保します。
用途ショックアブソーバの設置が困難な場所やショックアブソーバの交換作業を削減したい場合に最適です。
材質金属部品:黄銅+無電解ニッケルメッキ、樹脂部品:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:NBR、HNBR
使用圧力(MPa)0.2~1.0
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード