カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- モノタロウ(1)
- SMC(44)
- MAZDA(マツダ)(17)
- TRACO POWER(11)
- TDK(10)
- 東和制電工業(TOWA)(8)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- グラフテック(GRAPHTEC)(7)
- omron(オムロン)(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- KSフィルター(4)
- KEMET(4)
- ELPA(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- DXアンテナ(3)
- Vesrah(3)
- FCT - A MOLEX COMPANY(3)
- CKD(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「k05f v1」の検索結果
特価

小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)負圧用
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から14日以内出荷保護構造IEC規格 IP40相当アナログ出力出力電圧/1~5V、ゼロ点電圧/1±0.1V、最大定格圧力点電圧/5±0.1V、出力電流/1mA max. (負荷抵抗/5kΩ)、直線性/±0.5%F.S. max. (at Ta=25℃)表示部圧力表示無し使用流体空気、不活性ガス消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時)検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下)機種正圧用圧力センサ動作温度、湿度範囲温度/0~60℃(凍結なきこと)湿度/35~85%RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC10.8~30V (リップル含)
小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)正圧用
PISCO(ピスコ)¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から15日以内出荷保護構造IEC規格 IP40相当使用圧力範囲(MPa)0~1出力形態アナログ出力アナログ出力出力電圧/1~5V、ゼロ点電圧/1±0.1V、最大定格圧力点電圧/5±0.1V、出力電流/1mA max. (負荷抵抗/5kΩ)、直線性/±0.5%F.S. max. (at Ta=25℃)耐圧(MPa)1.5表示部圧力表示無し使用流体空気、不活性ガス消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時)検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下)機種正圧用圧力センサ動作温度、湿度範囲温度/0~60℃(凍結なきこと)湿度/35~85%RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC10.8~30V (リップル含)
LED表示付圧力センサ
PISCO(ピスコ)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷から14日以内出荷保護構造IEC規格 IP40相当精度±3%F.S.max.(at Ta=25℃)表示0~-99kPa (2桁 赤色LED表示)耐圧(MPa)0.2表示部LED表示付き分解能1digit消費電流(mA)40以下表示形式約4回/1秒湿度範囲(RH)35~85%(結露なきこと)表示精度±3%F.S. ±2digit検出方法拡散半導体圧力スイッチ設定圧力範囲(MPa)-99~0保存温度範囲(℃)-20~80(大気圧、湿度60%RH以下)機種負圧用圧力センサ動作温度(℃)0~50(凍結なきこと)使用圧力範囲(kPa)-100~0RoHS指令(10物質対応)対応応答性1m・sec max.供給電源DC12~24V ±10% リップル(P-P)10%以下
小型圧力センサ11・12アナログ出力タイプ用表示器
PISCO(ピスコ)¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。見やすいLCD2画面、3色ディスプレイを搭載しています。表示器本体との接続がコネクタ式で、ケーブル脱着が容易です。コンパクトな取付けが可能です。ロック機能付です。仕様センサー入力:1~5(V)トラスコ品番574-0076形状表面取付けパネルアダプタ、パネルアダプタセット保護構造IP40相当耐電圧AC1000V1分間(リード線とケース間)センサータイプC-1(連成圧)、C-2(負圧)、C-3(正圧)アナログ出力出力電圧:1~5V±2%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性:±1%F.S.以下、出力インピーダンス:1kΩ対応出力短絡保護:有り応答時間2.5ms以下(誤動作予防機能:25ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、1500ms選択)繰返し性±0.1%F.S.±1digit以下表示精度±1%F.S.±1digit以下(周囲温度:25±3℃時)使用周囲温度(℃)動作時:0~50℃、保存時:-10~60℃(結露と凍結なきこと)周囲湿度(%RH)動作時及び保存時:35~85(結露なきこと)動作表示灯橙色1&2表示灯デジタル表示メインディスプレイ:2色(赤、緑)モード調整可能(応差_ウインドコンパレータ)、応差_ヒステリシス:調整可能、応差_ワンポイント設定:調整可能温度特性±0.5%F.S.以下(基準温度:25℃、範囲:0~+50℃)耐振動複振幅1.5mmあるいは100m/s2)、1分間10~55~10Hz、X、Y、Z各方向2時間絶縁抵抗50MΩ以上(DC500V)(リード線とケース間)RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)(センサヘッド)C-1:-100~300kPa、C-2:-100.0~0.0kPa、C-3:0.000~1.000MPaスイッチ出力(NPNオープンコレクタ出力)NPN2点出力:最大負荷電流:125mA、最大供給電圧:DC30V、DC24V、内部電圧降下:1.5V以下供給電源DC12~24Vリップル±10%以下消費電流40mA以下(無負荷時)耐衝撃100m/s2)X、Y、Z各方向3回