カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • モノタロウ(1)
  • DELTRON(5)
  • ONE GAIN(ワンゲイン)(8)
  • VISHAY(8)
  • アズワン(13)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](3)
  • タジマツール(TJMデザイン)(4)
  • ニデックドライブテクノロジー(6)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(5)
  • ホンダ(15)
  • マキタ(3)
  • マリンテック(11)
  • ヨドノ(3)
  • 三桂製作所(11)
  • 品川電線(15)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(6)
  • 日動工業(3)
  • 明工社(6)
  • 昭和コーポレーション(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kiv 60」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空発生器VRLタイプ ユニオンストレートA PISCO(ピスコ)

    真空発生器VRLタイプ ユニオンストレートA

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。
    使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気、不活性ガス最高真空圧力(kPa)-53標準供給圧力(MPa)0.5
  • 真空発生器VRLタイプ ストレートB PISCO(ピスコ)

    真空発生器VRLタイプ ストレートB

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。
    使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気、不活性ガス最高真空圧力(kPa)-53標準供給圧力(MPa)0.5
  • 真空発生器VRLタイプ ニップルタイプB PISCO(ピスコ)

    真空発生器VRLタイプ ニップルタイプB

    PISCO(ピスコ)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。
    使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気、不活性ガス最高真空圧力(kPa)-53標準供給圧力(MPa)0.5
  • 真空機器 真空発生器VB PISCO(ピスコ)

    真空機器 真空発生器VB

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。RoHS2対応品。電磁弁ー真空パッド間の配管途中に取付け可能。機械式圧力センサと一体化されたタイプも用意。
    トラスコ品番554-9007材質樹脂本体:PBT、開放リング:POM、サイレンサエレメント:PVFM、金属部品:黄銅+ニッケルメッキ、ロック爪:SUS、シールゴム:NBR形状角形ユニオン大気開放使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0.15~0.7到達真空度(kPa)-66使用流体空気ノズルノズルサイズ:10適合チューブ外径D(Φmm)真空ポートサイズ:6、エア供給ポートサイズ:6RoHS指令(10物質対応)対応最大吸込流量(L/min[ANR])42供給圧力(MPa)(定格)0.5ノズル径(Φmm)1
  • 真空発生器VRLタイプ ストレートD PISCO(ピスコ)

    真空発生器VRLタイプ ストレートD

    PISCO(ピスコ)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。
    使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気、不活性ガス最高真空圧力(kPa)-53標準供給圧力(MPa)0.5
  • 真空発生器VRLタイプ ユニオンストレートB PISCO(ピスコ)

    真空発生器VRLタイプ ユニオンストレートB

    PISCO(ピスコ)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。
    使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気、不活性ガス最高真空圧力(kPa)-53標準供給圧力(MPa)0.5
  • 真空発生器VRLタイプ ストレートA PISCO(ピスコ)

    真空発生器VRLタイプ ストレートA

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    4日以内出荷
    吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。
    使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気、不活性ガス最高真空圧力(kPa)-53標準供給圧力(MPa)0.5
  • 真空発生器 VUM固定用ホルダ PISCO(ピスコ)

    真空発生器 VUM固定用ホルダ

    PISCO(ピスコ)
    ¥77税込¥85
    1個
    4日以内出荷
    ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
    使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気標準供給圧力(MPa)0
  • 真空発生器VRLタイプ ニップルタイプA PISCO(ピスコ)

    真空発生器VRLタイプ ニップルタイプA

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。
    使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気、不活性ガス最高真空圧力(kPa)-53標準供給圧力(MPa)0.5
  • 真空発生器VRLタイプ ストレートC PISCO(ピスコ)

    真空発生器VRLタイプ ストレートC

    PISCO(ピスコ)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。
    使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気、不活性ガス最高真空圧力(kPa)-53標準供給圧力(MPa)0.5
iv 線特集