カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • 平和メディク(2)
  • AirTAC(2)
  • PLUS(プラス)[文具](1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「oc-802」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブフィッティング 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティング 六角穴付ストレートPISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
219税込241
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状六角穴付ストレート最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングブラス 六角穴付ストレート(カバー無し) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス 六角穴付ストレート(カバー無し)PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1袋(10個)
当日出荷から16日以内出荷
開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
形状六角穴付ストレート使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー無し
ステンレスSUS316継手 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ)ステンレスSUS316継手 六角穴付ストレートPISCO(ピスコ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から12日以内出荷
小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
形状六角穴付ストレート材質SUS316材質(シール)FKM
六角穴付ストレート PISCO(ピスコ)六角穴付ストレートPISCO(ピスコ)
339税込373
1個
当日出荷
シールゴム材質の選択が可能 火花の出る環境に最適 開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます 継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます
用途ねじとチューブの接続形状六角穴付ストレート使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類R仕様管用テーパネジ:耐熱シーロック加工カバーカバー付タイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングブラス 六角穴付ストレート(カバー付き) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス 六角穴付ストレート(カバー付き)PISCO(ピスコ)
4,598税込5,058
1袋(10個)
当日出荷から16日以内出荷
開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
形状六角穴付ストレート使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1カバーカバー付タイプ耐スパッタタイプ使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングロング 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティングロング 六角穴付ストレートPISCO(ピスコ)
7,998税込8,798
1袋(10個)
4日以内出荷
取付け場所が狭い場合や取付けピッチが狭い場合に最適。 本体内部に六角穴加工を施してありますので、取付けは六角レンチにて。
形状六角穴付ストレート使用流体空気、水(条件有)接続ねじ種類Rチューブ外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100オリフィス径(Φmm)5.3タイプ金型温調タイプ
汎用管継手カテゴリ
関連カテゴリ