カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(268)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- モノタロウ(51)
- BIGM(丸山製作所)(392)
- CKD(368)
- Festo(323)
- MAZDA(マツダ)(518)
- omron(オムロン)(313)
- Panasonic(パナソニック)(397)
- SMC(1,547)
- TRUSCO(474)
- YAMAHA(ヤマハ)(680)
- エスコ(381)
- スズキ(241)
- ニッサン(810)
- ホンダ(1,571)
- メディアカバーマーケット(506)
- 三木プーリ(725)
- 三菱電機(296)
- 大阪魂(244)
- 新ダイワ(565)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(182)
「p10」の検索結果

プラグ
PISCO(ピスコ)(12件のレビュー)¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途止め栓材質樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート形状プラグタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
真空パッドベローズタイプ (シリコンゴム)
PISCO(ピスコ)¥539税込¥5931個当日出荷レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
真空パッドベローズタイプ (ニトリルゴム)
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
真空パッド ベローズタイプ パッドゴムのみ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から8日以内出荷レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド ソフトベローズタイプ パッドゴムのみ
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から10日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。材質(金属フード)/処理標準仕様
パッドゴムのみ(材質シリコン)
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。
真空パッド ソフトタイプ パッドゴムのみ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から9日以内出荷成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。材質(金属フード)/処理標準仕様
チューブフィッティングPP プラグ
PISCO(ピスコ)¥149税込¥1641個当日出荷形状プラグタイプクリーン環境用タイプ使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.9材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)材質(ゴム)EPDM使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無しRoHS指令(10物質対応)対応
パッドゴムのみ(材質ニトリル)
PISCO(ピスコ)¥299税込¥3291個当日出荷交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。色ブラック
真空パッド 多段ベローズタイプ パッドゴムのみ
PISCO(ピスコ)¥839~税込¥923~1個当日出荷から7日以内出荷レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。材質(金属フード)/処理標準仕様
固定圧レギュレータ
PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から10日以内出荷圧力調整と作業工数・時間の削減に。2次側圧力固定式で装置組立工数削減に貢献。圧力固定式のため、2次側圧力の調整不要。不用意な操作を防止。圧力調整用の調圧ネジや調圧ツマミ無し。コンパクトタイプ。メーカーRVUPと比較して容積比67%。1次側圧力が変動しても2次側圧力の変動は僅か。逆流機構付。電磁弁とアクチュエータの間に接続し、チェック式レギュレータとして使用可能。アクチュエータごとに設置し最適な(必要最低限の)圧力供給をすることで消費エア削減。使用温度範囲(℃)0~60(凍結なき事)使用流体空気設定圧力(MPa)~0.1RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス プラグ
PISCO(ピスコ)¥2,298税込¥2,5281袋(10個)当日出荷から16日以内出荷形状プラグタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティング PPタイプ隔壁ユニオン
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。形状隔壁ユニオンPタイプクリーン環境用タイプ使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングPP 隔壁ユニオンP
PISCO(ピスコ)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から10日以内出荷形状隔壁ユニオンP材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット)
PISCO(ピスコ)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から10日以内出荷用途半導体、食型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係材質金属:標準RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコーンパッド形状多段ベローズタイプ
チューブフィッティングPP 隔壁ユニオンP クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から8日以内出荷形状隔壁ユニオンPタイプクリーン環境用タイプ最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
スタンダードパッド ネジ付きセット
PISCO(ピスコ)¥419~税込¥461~1個当日出荷から10日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド スポンジタイプ ネジ付き
PISCO(ピスコ)¥699~税込¥769~1個当日出荷から6日以内出荷建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。用途表面に凹凸のあるワーク材質(金属フード)/処理標準仕様材質(パッド)クロロプレンゴム(スポンジ)
真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット)
PISCO(ピスコ)¥559~税込¥615~1個当日出荷から10日以内出荷用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ニトリルパッド形状ソフトベローズタイプ
真空パッド 吸着痕防止タイプ パッドゴムのみ
PISCO(ピスコ)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から6日以内出荷液晶ガラス、塗装工程・半導体製造設備の搬送に最適。 フレキシブルを設けたホルダと樹脂材質でワークを吸着。 真空破壊時のワークの離脱性も向上。 樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すこと無く簡単に交換可能。 構造がシンプルなうえ、小型。使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気使用真空圧力(kPa)0~-100
真空発生器 エアコンベア
PISCO(ピスコ)¥129,800税込¥142,7801個翌々日出荷から5日以内出荷粉体・粒体などの搬送に適した大吸込み流量の空気式コンベアです。用途ペレット形状の搬送に。局所排気に。材質本体:アルミニウム、シールゴム:NBR、止めネジ:SUS使用温度範囲(℃)-5~80(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
隔壁ユニオンP
PISCO(ピスコ)(9件のレビュー)¥239~税込¥263~1個ほか当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途チューブとチューブの接続(同径)形状隔壁ユニオンピイ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット)
PISCO(ピスコ)¥749~税込¥824~1個当日出荷から10日以内出荷用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係RoHS指令(10物質対応)対応パッド形状ソフトベローズタイプ
チューブフィッティングPP プラグ クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥199税込¥2191個4日以内出荷から6日以内出荷形状プラグタイプクリーン環境用タイプ使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.9材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)材質(ゴム)EPDM使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
真空パッド スポンジタイプ パッドゴムのみ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷から5日以内出荷建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。用途表面に凹凸のあるワーク材質(金属フード)/処理標準仕様
メカ式破壊機能付真空パッド パッドのみ
PISCO(ピスコ)¥529~税込¥582~1個4日以内出荷から9日以内出荷用途メカ式破壊機能付真空パッド専用の交換部品。使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)正圧:0.3~0.5、負圧:-1.01~-0.3使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド金属検出機用タイプ
PISCO(ピスコ)¥699~税込¥769~1個当日出荷から10日以内出荷・シリコーンゴムに金属検出機で検出可能な金属粉が配合されているので、食品機械や食品などの生産ラインに最適です。・食品衛生法適合・FDA準拠材を使用。・鉄粉仕様とSUS粉仕様を用意しました。・シリコーンゴムに金属粉を配合。パッドゴムの破片落下による混入が発生した際、金属検出機に反応。*SUS粉仕様は、検出器の設定条件や製造食品によっては検出できない場合がありますので、事前に実機にて確認してください。・鉄粉仕様は、他社と比較して反応比2倍以上。(※メーカー調べ)。・吸着面には、リブ有りタイプとリブ無しタイプを用意しました。・ゴムの硬度は、30°と50°の2種を用意。・リップ部と蛇腹部の貼付きを抑制。(メーカー従来品との比較)。・業界初のSUS粉仕様は、ゴムの摩擦粉が錆びにくい。RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド 滑り止めタイプ (パッド単体)
PISCO(ピスコ)¥419税込¥4611個4日以内出荷から10日以内出荷用途半導体種別パッド単体色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)導電性NBR低抵抗タイプパッド形状滑り止めタイプ