カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- SMC(67)
- ダイヤトレンド(29)
- KITO(キトー)(18)
- ホーザン(15)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(14)
- NOK(11)
- ATEN(10)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- KSフィルター(5)
- AMPHENOL(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- マスオカ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- ALBA(アルバ)(4)
- Vesrah(4)
- M5Stack(4)
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「p9 4d」の検索結果

ミニタイプ レデューサー
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷から8日以内出荷一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。 スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
ミニタイプ ソケットエルボ
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥209~税込¥230~1個ほか当日出荷から9日以内出荷一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。形状ソケットエルボタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
ミニタイプ 違径ソケットエルボ
PISCO(ピスコ)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷から8日以内出荷一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途チューブと継手の接続形状違径ソケットエルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングブラス メスストレート カバー無しタイプ(シールゴム FKM)
PISCO(ピスコ)¥4,498~税込¥4,948~1袋(10個)9日以内出荷から16日以内出荷形状メスストレートカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)FKMRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス メスストレート カバー無しタイプ
PISCO(ピスコ)¥4,198~税込¥4,618~1袋(10個)16日以内出荷形状メスストレートカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)HNBRRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス メスストレート カバー有りタイプ(シールゴム FKM)
PISCO(ピスコ)¥5,298~税込¥5,828~1袋(10個)16日以内出荷形状メスストレートカバーカバー有タイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)FKMRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス メスストレート カバー有りタイプ
PISCO(ピスコ)¥4,898~税込¥5,388~1袋(10個)16日以内出荷形状メスストレートカバーカバー有タイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)HNBRRoHS指令(10物質対応)対応