カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • オカムラ(岡村製作所)(7,229)
  • SP忠男(49)
  • TRUSCO(34)
  • メディアカバーマーケット(25)
  • エスコ(23)
  • CKD(21)
  • Panaracer(パナレーサー)(21)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(18)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
  • ラムマウント(16)
  • IDEC(和泉電気)(14)
  • プロト(12)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(12)
  • エバオン(11)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • 桑名金属工業(8)
  • 山洋電気(8)
  • YAMAZEN(山善)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pb-2」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ティー PISCO(ピスコ)ティーPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
339税込373
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状ティー使用流体空気、水(条件有)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
ミニタイプ ティー PISCO(ピスコ)ミニタイプ ティーPISCO(ピスコ)
3,398税込3,738
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
チューブフィッティングEG ティー PISCO(ピスコ)チューブフィッティングEG ティーPISCO(ピスコ)
3,990税込4,389
1袋(10個)
4日以内出荷から8日以内出荷
形状ティー使用流体空気材質(樹脂部)静電気散逸樹脂最高使用圧力(MPa)0.6使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ帯電防止タイプ表面抵抗104~107Ω
真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ)真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)
989税込1,088
1個
当日出荷から10日以内出荷
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
チューブフィッティングスパッタ ティー PISCO(ピスコ)チューブフィッティングスパッタ ティーPISCO(ピスコ)
3,898税込4,288
1袋(10個)
4日以内出荷
耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。 火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。 細かな火花の侵入もシャットアウト。
形状ティー使用流体空気、水(条件有)材質(樹脂部)難燃性樹脂最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプ
真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)
859税込945
1個
当日出荷から12日以内出荷
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
真空パッドホルダ単体 直付型固定式包装袋用専用タイプ 固定式ホルダ PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 直付型固定式包装袋用専用タイプ 固定式ホルダPISCO(ピスコ)
1,098税込1,208
1個
10日以内出荷
真空取出口形状は、ワンタッチ継手・メートルオネジ・管用平行オネジから選択可能。本製品はピスコ包装袋用パッドのみ接続可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状オネジ
真空パッド 滑り止めタイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ)真空パッド 滑り止めタイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)
799税込879
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
プレス部品等の油が付着したワークの搬送に最適。
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド 多段ベローズタイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ)真空パッド 多段ベローズタイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
真空パッド スポンジタイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ)真空パッド スポンジタイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。
用途表面に凹凸のあるワーク材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ)真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
849税込934
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ6~Φ20
真空パッド 薄物用タイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ)真空パッド 薄物用タイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
コピー紙やビニールなどの薄物ワークの搬送に最適。
外径×内径(Φmm)4×2.5パッド寸法(mm)Φ8~Φ20
真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ)真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
液晶ガラス、塗装工程・半導体製造設備の搬送に最適。 フレキシブルを設けたホルダと樹脂材質でワークを吸着。 真空破壊時のワークの離脱性も向上。 樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すこと無く簡単に交換可能。 構造がシンプルなうえ、小型。
使用温度範囲(℃)0~60外径×内径(Φmm)6×4使用流体空気パッド寸法(mm)Φ10~Φ30使用真空圧力(kPa)0~-100
真空パッド ソフトタイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ)真空パッド ソフトタイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)
739税込813
1個
4日以内出荷
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ4~Φ40
関連キーワード
db-25特集
  • おすすめ人気ランキング
  • db-25