カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • StarTech.com(23)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • Philips(4)
  • HYPER(3)
  • AOC(3)
  • j5 create(2)
  • 富士電機(1)
  • 室本鉄工(1)
  • 篠原電機(1)
  • ザーレン(1)
  • TRANSCEND(トランセンド)(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • プリンストン(1)
  • audio-technica(1)
  • SICK(1)
  • JTT(1)
  • アイネックス(1)
  • tuna(ツナ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc2-m3m」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブフィッティング ミニ ストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング ミニ ストレート

    PISCO(ピスコ)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    スタンダードタイプに比べ、容積比40%の小型化に成功したワンタッチ継手です。 開放リングを楕円形状にすることで、超小型にもかかわらずチューブの脱着が簡単です。
    トラスコ品番783-5752材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ(M3ねじの場合の金属本体:快削鋼+無電解ニッケルメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)形状ミニストレート質量(g)0.9適合チューブ外径(Φmm)2使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)管接続口径M3×0.5最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(おねじ)Mねじ規格ミリサイズ使用流体水/空気材質(ゴム)NBR使用真空圧力(kPa)-100
  • ミニタイプ ストレート PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ ストレート

    PISCO(ピスコ)
    2,398税込2,638
    1袋(10個)
    17日以内出荷
    スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。超小型でもチューブの開放も簡単。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)。シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続材質【金属部品】黄銅+無電解ニッケルメッキ、【シールゴム】NBR形状ミニストレート接続口径M3×0.5開放リング:ライトグレー質量(g)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気適合チューブ外径D(Φmm)2使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
汎用管継手カテゴリ