カテゴリ
- 制御機器(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 測定用品(1)
- 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

ミニタイプ エルボ
PISCO(ピスコ)¥3,598税込¥3,9581袋(10個)17日以内出荷スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。超小型でもチューブの開放も簡単。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)。シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状エルボ色開放リング、樹脂本体:ライトグレータイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
レーザースキャナ
SICK¥889,800税込¥978,7801個7日以内出荷OverviewThe S300 Advanced meets the highest standards and is particularly suitable for mobile and stationary applications。Production processes can be easily optimized thanks to the four protective fields and eight warning fields。The new triple-field mode allows the simultaneous activation of three fields: one protective field仕様●シリーズ:S300 Advanced●ビーム分解能:30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm●コンポーネントタイプ:スキャナ●安全タイプ:3●SIL IEC 61508:2●PL EN ISO 13849-1:d●防護高さ:2m●最大スキャン距離:30m●最大応答時間:800 μ s●長さ:106mm●機能:EDMアズワン品番65-7302-73
Sick レーザースキャナ
SICK¥699,800税込¥769,7801個8日以内出荷仕様シリーズ:S300 Mini Standardコンポーネントタイプ:スキャナ最小スキャン距離:3m安全タイプ:3SIL IEC61508:2PL EN ISO13849-1:dピーク波長:905nm最大応答時間:80 msターミナルタイプ:8ピンM12オスコネクタ寸法:102 x 105 x 116 mm長さ:102mmS300ミニ標準セーフティレーザースキャナ. S300ミニ標準セーフティレーザースキャナ。超小型の設計により、スキャナはあらゆる機械設計に容易に組み込むことができます。危険区域の保護、危険ポイントの保護、機械やシステムのアクセス保護に最適です。. 特長 / 利点. プラグアンドプレイでデバイス交換 短い応答時間(最低80 ms) 270度のスキャンウィンドウ 半径3 mのセーフティフィールド 8 mの警告フィールド(15 %の反射率) OSSDセーフティ出力 x 2、警告フィールド出力 x 2、診断出力 x 1 制御入力2つ、リセット出力1つ、EDM入力1つ IP65RoHS指令(10物質対応)対応
USB接続ケーブル CB-USB6
OM SYSTEM¥2,098税込¥2,3081個8日以内出荷USBケーブル(端子:USB Type-A/ミニ12ピン平型)。対応するカメラとパソコン等を接続するケーブルです。対応機種E-M1・E-M5 Mark II・E-M5・E-M10 Mark II・E-M10、PEN-F・E-P5・E-P3・E-P2・E-P1・E-PL8・E-PL7・E-PL6・E-PL5・E-PL3・E-PL2・E-PL1s/E-PL1・E-PM2・E-PM1、E-30・E-620 ・E-520・E-510・E-500・E-420・E-410・E-330・E-300、STYLUS 1s・STYLUS 1、SP-800UZ・SP-700・SP-590UZ・SP-570UZ・SP-565UZ・SP-560UZ・SP-550UZ・SP-510UZ・SP-500UZ・SP-350・SP-320、μ-9010・μ-9000・μ TOUGH-8010・μ TOUGH-8000・μ-7050・μ-7040・μ-7020・μ-7000・μ TOUGH-6020・μ TOUGH-6010・μ TOUGH-6000・μ-5010・μ TOUGH-3000・μ1200・μ-1070・μ1060・μ1050SW・μ1030SW・μ1020・μ1000・μ850SW・μ830・μ810・μ795SW・μ790SW・μ780・μ770SW・μ760・μ750・μ730・μ725SW・μ720SW・μ710・μ-mini DIGITAL S・μ-mini DIGITAL・μ DIGITAL 800・μ DIGITAL 600・μ-550WP・μ-40 DIGITAL、FE-5030・FE-4030・FE-4020・FE-200・FE-140・FE-130、X-600・X-550、C-70 ZOOMなど
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら