カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • StarTech.com(15)
  • Anker(アンカー)(6)
  • ナカバヤシ(5)
  • ピーコック(3)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • オジデン(大阪自動電機)(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • 富士電機(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • 室本鉄工(1)
  • uni(三菱鉛筆)(1)
  • testo(テストー)(1)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](1)
  • プリンストン(1)
  • カノマックス(KANOMAX)(1)
  • ハーフェレ(1)
  • FSP(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc5m.3」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニタイプ ストレート PISCO(ピスコ)ミニタイプ ストレートPISCO(ピスコ)(13件のレビュー)
169税込186特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続使用流体空気最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングEG ストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティングEG ストレートPISCO(ピスコ)
2,398税込2,638特価
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.6タイプ帯電防止タイプ使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)材質(樹脂部)静電気散逸樹脂表面抵抗(Ω)104~107使用真空圧力(kPa)-100
汎用管継手カテゴリ
関連カテゴリ