カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- ミヤナガ(2)
- アズワン(1)
- オリエンタルモーター(1)
- コクヨ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- BeHAUS(1)
- AirTAC(1)
- Flash Forge(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pcf12」の検索結果

チューブフィッティング メスストレート
PISCO(ピスコ)(23件のレビュー)¥419~税込¥461~1個ほか当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状メスストレート最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100