カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- BELKIN(ベルキン)(6)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- HYPER(5)
- j5 create(14)
- JTT(5)
- MOTTERU(5)
- New-Era(ニューエラー)(5)
- OWLTECH(オウルテック)(11)
- SMC(9)
- StarTech.com(39)
- VAIO(7)
- Vodaview(10)
- アイネックス(5)
- エアージェイ(9)
- エレコム(29)
- カシムラ(8)
- サンワサプライ(11)
- 多摩電子(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「pd60-2」の検索結果

チューブフィッティングミニタイプ ブランチティー
PISCO(ピスコ)¥3,698税込¥4,0681セット(10個)翌日出荷から翌々日出荷材質金属部品:快削鋼+無電解ニッケルメッキまたは快削ステンレス鋼、樹脂部品:PBT、シールゴム:NBR形状チーズ
耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチティー
PISCO(ピスコ)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷から13日以内出荷耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。形状ブランチティータイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングPP ブランチティー
PISCO(ピスコ)¥968~税込¥1,065~1個4日以内出荷から12日以内出荷形状ブランチティー材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングPP ブランチティー クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷から12日以内出荷形状ブランチティー材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングPP ブランチティー クリーンルーム包装(SUS304)
PISCO(ピスコ)¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷形状ブランチティー材質(ねじ部)SUS304使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ブランチティー
PISCO(ピスコ)¥8,398税込¥9,2381袋(10個)11日以内出荷形状ブランチティー材質(本体)ネジ部:PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス ブランチティー
PISCO(ピスコ)¥10,980税込¥12,0781袋(10個)11日以内出荷形状ブランチティー材質(本体)ネジ部:耐腐食性SUS303相当使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応