カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- PROST's(229)
- PGA(97)
- CKD(63)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(25)
- IDEC(和泉電気)(10)
- 三桂製作所(8)
- ICOM(アイコム)(7)
- SHIMANO(シマノ)(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- ジョー・プリンス竹下(5)
- KSフィルター(5)
- エスコ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- TOSTEM(LIXIL)(4)
- TELEMECANIQUE SENSORS(4)
- 花王(3)
- パイロット(3)
- PROGEAR(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「pg-004」の検索結果
特価

違径ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)(42件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティング
PISCO(ピスコ)¥2,698~税込¥2,968~1袋(10個)当日出荷から4日以内出荷材質樹脂本体:PBT/開放リング:POM/シールゴム:NBR形状違径ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
ミニタイプ 違径ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷から6日以内出荷一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。 スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンストレートタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティング ミニ 違径ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)¥289税込¥3181個当日出荷スタンダードタイプに比べ、容積比40%の小型化に成功したワンタッチ継手です。 開放リングを楕円形状にすることで、超小型にもかかわらずチューブの脱着が簡単です。トラスコ品番783-5787材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)形状違径ユニオンストレート質量(g)1.8適合チューブ外径(Φmm)4、2使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体水/空気材質(ゴム)NBR使用真空圧力(kPa)-100